Beli kertas pvc id card a4 perset di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- e-Print Kartu PVC Free LaminatingDeskripsi:Salah satu produk e-Print yang biasa digunakan untuk membuat ID Card, Member Card, serta berbagai cetakan yang memerlukan bahan PVC.Penggunaan yang mudah serta hasil cetak yang baik, sangat tepat untuk menjadi pilihan media PVC Card Anda.Ukuran : 20x30cmIsi dalam kemasan : 5 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: A4
- Thickness: 260gsm
- Dimensions: 260gsm
- e-Print Kertas Stiker A4 Matteatribut:
- Size: 100g
- Onoyoshi Hard Card Caseatribut:
- Specification: Soft type
- Thickness (mm): 0.3
- KOKUYO Plastik Kartu A3 Kukeatribut:
- Size: A3
- Printech ID Card PVCDeskripsi:Biasa digunakan untuk :- Printer Thermal- Mini Printer Thermal Bluetooth- Mesin EDC- Kalkulator Thermal dan sejenisnyaBiasa digunakan oleh :Supermarket, restoran, hotel, rumah sakit, bank, perusahaan telekomunikasi dan bisnis-bisnis lainnya.atribut:
- Size (mm): 200x300
- Content: 5 set
- Bantex Kalung ID Card PotraitDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- e-Print Kertas Stiker Glossyatribut:
- Paper Size (gsm): 135 (A4)
- Bantex Kalung ID Card Potrait dengan KlipDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- Zebra Technologies Paket Pencetak Labelatribut:
- Print Method: Thermal Transfer
- monotaro Soft Card CaseDeskripsi:Finally each size is complete -It is a flexible soft type card case that is convenient for storage such as documents and cards. To keep documents and cards and organize them.atribut:
- Thickness (mm): 0.6
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
Daftar Harga kertas pvc id card a4 perset Terbaru April 2026
| e-Print Kartu PVC Free Laminating | Rp63.900 |
| Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp36.900 |
| e-Print Kertas Stiker A4 Matte | Rp43.900 |
| Non Brand Plastik Kartu | Rp21.900 |
| Onoyoshi Hard Card Case | Rp15.900 |
| KOKUYO Plastik Kartu A3 Kuke | Rp94.900 |
| Printech ID Card PVC | Rp56.900 |
| Bantex Kalung ID Card Potrait | Rp12.900 |
| e-Print Kertas Stiker Glossy | Rp41.900 |
| Bantex Kalung ID Card Potrait dengan Klip | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/dvP102025499-5.jpg)