Beli kertas magnet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CARK Magnet LembaranDeskripsi:-It can easily attach on a monthly schedule board.
- TRUSCO Magnetic Roll Big SizeDeskripsi:-Large size magnet sheet.-It can be cut with scissors or a cutter.atribut:
- Color: White
- Material: Anisotropic Magnet/PVC
- ZRM Magnet ColorDeskripsi:Magnet color srm 0820Magnet color srm 0820Magnetic clip merupakan alat yang dapat anda gunakan untuk berbagai keperluan di kantor. Penjepit kertas ini memiliki Magnet pada bagian belakang, sehingga dapat anda tempel di permukaan besi atau lainnya.- memiliki Magnet pada bagian belakang- terbuat dari material berkualitas- mudah digunakan- alat ini memiliki fungsi sebagai Penjepit kertas dan dokumen. kertas atau dokumen Penting anda akan tersusun lebih rapih dan menjaga kertas agar tidak hilang saat menggunakan alat ini.
- monotaro Kertas Magnetik A4Deskripsi:Magnetic sheet which can be printed directly! Since it is unnecessary to paste conventional printed matter on a magnet sheet, original postings can be easily created. Because the material is paper, you can cut it to your favorite shape with scissors or cutter.. For steel boards, white boards, bulletins such as lockers and doors.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible: Inkjet
- Material: Paper, magnet sheet
- Color: White
- Specification: Surface magnetic flux density: 90 or more
- Thickness (mm): 0.3
- Size: A4
- Adsorption Force (N/cm²): 0.25
- Dimensions (mm): 210 x 297
- Quantity (sheets): 5
- MagX Laser Magnet Paper PITAEMONDeskripsi:- It is a thin magnet sheet for laser printers. Can attach directly on steel after printing.- It can be cut with scissors or a cutter.atribut:
- Color: White
- Type: Whiteboard specification
- Length (mm): 297
- Magnetic Force Side: Single-sided
- Magnetization Type: Single-sided multipolar
- Material: Magnetic sheet; Paper; Film
- Standards: A4
- Thickness (mm): 0.4
- Width (mm): 210
- Kenko Color MagnetDeskripsi:KENKO COLOR MAGNET CMN-208Harga 1 Set (1 Set = 8pcs)- Magnet yang kuat menempel- Kualitas dapat diandalkan- Cocok untuk digunakan di berbagai permukaan besi seperti (papan tulis putih, rak besi, dan kulkas)- Bisa digunakan untuk keperluan sekolah, rumah tangga, dan kantor
- ZRM Magnet Color Papan Tulisatribut:
- Width (cm): 6.5
- Height (cm): 1
- SANKEI KIKOM Magnet SheetDeskripsi:-A glossy sheet.-It can be erased by whiteboard marker.-A convenient sheet that can be cut with scissors.atribut:
- Material: Rubber Magnet
- 3M Post-It Sticky Notes Kuning 653Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.atribut:
- Color: Yellow
- Offis Magnet Papan Tulisatribut:
- Type: Magnets
- So Klin Pelembut Pakaian PouchDeskripsi:Dengan perfume booster teknologi.Wanginya nempel terus dan terus.atribut:
- Packaging: Pouch
- TRUSCO Magnet LembaranDeskripsi:-An anisotropic magnet sheet with strong magnetic force.-Since it has excellent flexibility, easy to handle and can be easily cut with scissors.-Since the sponge tape with strong viscosity is attached to the non-magnetized surface, it can easily magnetize various objects. -For attachment of various products, industrial parts, building materials, pop, display, etc.
- monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)Deskripsi:It can be written with a white board marker, and it can be erased with an eraser. Bulletin notes It is very convenient to use for purposes. You can easily cut with scissors. With a smooth magnetic surface, the place to paste is not scratched. Isotropic magnet.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Color: Yellow
- Material (Front / Back): PVC / rubber magnet
- Dimensions (mm): 200x300
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga kertas magnet Terbaru January 2026
| CARK Magnet Lembaran | Rp85.900 |
| TRUSCO Magnetic Roll Big Size | Rp169.900 |
| ZRM Magnet Color | Rp70.900 |
| monotaro Kertas Magnetik A4 | Rp75.900 |
| MagX Laser Magnet Paper PITAEMON | Rp269.900 |
| MITSUYA Color Magnet | Rp28.000 |
| TRUSCO Magnet Lembaran | Rp33.900 |
| Kenko Color Magnet | Rp8.900 |
| ZRM Magnet Color Papan Tulis | Rp5.900 |
| SANKEI KIKOM Magnet Sheet | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































%20With%20Gloss%20(Magnet%20Lembaran)/fuP101567570-12.jpg)