Beli kertas kado batik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sinar Dunia Kertas Kadoatribut:
- Color Pattern: Random Batik
- Material: HVS
- Size (cm): 49x64
- Sinar Dunia Kertas KadoDeskripsi:Kertas kado SIDU hadir dengan 2 (dua) tipe desain, Batik dan Motif. Memiliki permukaan yang halus berbahan Art paper dan HVS sangat cocok untuk pembungkus kado.Tersedia dalam banyak desain yang menarik sesuai dengan kebutuhan Anda.atribut:
- Size (cm): 49x64
- Kiky Kertas Kado Warnaatribut:
- Color: Random Color
- Size (cm): 64x48
- 3M Post-It Sticky Notes Kuning 653Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.atribut:
- Color: Yellow
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Non Brand Pita Kado Satin 1inchatribut:
- Length (m): 20
- Width (inch): 1.0
- Yutaka Make Package PaperDeskripsi:-Resistant against tearing and ripping. -For general packaging.-Packing, cushioning material, curing, etc.atribut:
- Color: Craft
- Thickness: 1.95mm
- Material: Paper
- W x L: 900mmx5m
- Samson Kraft Paper Sheetatribut:
- Width (cm): 90
- Length (cm): 120
- Color: Brown
- Kiky Kertas Kado Besaratribut:
- Color: Random Color
- Sinar Dunia Copy Paper Quarto 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Size: Quarto
- Sinar Dunia Buku Tulisatribut:
- Dimensions (mm): 210x160
- Color Cover Book: Assorted Colors
- Number of Sheets: 38
- Concorde Kertas Warna F4 90gsmatribut:
- Size: F4
- Gramatur (gsm): 90
- Artline Spidol Papan Tulis 500 (Spidol Whiteboard)atribut:
- Tip Size (mm): 2.0
- Sanrex Thyristor power regulator Three-phaseDeskripsi:Control method: Switching between phase control and cycle control is possible. Control input: ON/OFF control -Current signal: DC4-20mA (Unit input resistance 250Ω)-Voltage signal: DC1-5V, DC0-5V Start/stop method: Soft start/ Soft-down method Current limit: 50% to 110% of rated current can be set (phase control only) Protection function: Overcurrent protection, overheat protection (rated 100A or more) Operating environment: Ambient temperature/(operation) -10 to 50°C (Storage) -20 to 70°C, (Relative humidity) 30 to 90%RH, (Atmosphere) No corrosive gas, dust or vibrationatribut:
- Use: Resistive load, inductive load, transformer primary control, rectifier primary control
- Rated Current (A): 35
- Cooling Method: Self cooling
- Number of arms: 3
- Fuse: Existence
- Input Voltage (V): 200/220, 380/400/440/480
- Dimensions (mm): 200x240x190
- monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Thickness (micron): 250
- Width (mm): 48
- Length (yard): 13
- Length (m): 12
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
Daftar Harga kertas kado batik Terbaru March 2026
| Sinar Dunia Kertas Kado | Rp32.900 |
| Sinar Dunia Kertas Kado | Rp32.900 |
| Kiky Kertas Kado | Rp5.900 |
| Kiky Kertas Kado Warna | Rp53.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Kuning 653 | Rp8.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Ekstensi | Rp1.599.900 |
| Kiky Kertas Kado Kecil | Rp44.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Non Brand Pita Kado Satin 1inch | Rp9.900 |
| Yutaka Make Package Paper | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/odP108166877-19.jpg)




/28P107822080-1.jpg)


/86P101500294-3.jpg)

/r2P108166974-31.jpg)