Beli kertas foto glossy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- e-Print Kertas Foto GlossyDeskripsi:Salah satu produk paper e-Print yang dapat digunakan untuk mencetak dengan permukaan yang mengkilap.Biasa digunakan untuk mencetak foto keluarga, sampul laporan, dllSpesifikasi : - Ukuran : A4 - Ketebalan : 120gsm - Isi dalam kemasan : 50 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: A4
- Thickness: 120gsm
- Dimensions: 120gsm
- Blueprint Kertas Foto Bolak Balik A4Deskripsi:A4, 20 Sheet , 220 gsmCast Coating, Glossy, Water Resistantatribut:
- Paper Size: A4
- TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive ChainDeskripsi:Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.atribut:
- Corresponding Chain Numbers: 60.0
- No. of Links per Unit: 160
- e-Print Kertas GlossyDeskripsi:Salah satu produk paper e-Print yang dapat digunakan untuk mencetak dengan permukaan yang mengkilap.Biasa digunakan untuk mencetak foto keluarga, sampul laporan, dll - Ukuran : A4 - Ketebalan : 260gsm - Isi dalam kemasan : 20 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: A4
- Thickness: 260gsm
- Dimensions: 210x29.7mm
- Hettich ROTOFIX 32A Centrifugeatribut:
- Parameter: 4226 rpm, 6000 rpm
- Manufacturer/Tradename: Hettich 1206
- AC/DC Input: , Schuko plug, , UK plug
- GAND Kertas Buffalo Embossatribut:
- Type: Emboss
- Bantex Kertas Foto Inkjet Premium A4Deskripsi:Kertas untuk mencetak photo atau gambar digital. Dapat dicetak dengan printer ink jet warna. Tersedia dalam kemasan 225 gr, dengan ukuran kertas A4.atribut:
- Length (cm): 22.5
- Height (cm): 0.50
- Width (cm): 31
- Number of Sheets: 10
- e-Print Kertas Glossy Back PrintDeskripsi:Salah satu produk paper e-Print yang dapat digunakan untuk mencetak dengan permukaan yang mengkilap, serta dengan backprint sehingga memberikan hasil yang lebih sempurna dalam mencetak foto.Biasa digunakan untuk mencetak foto keluarga, sampul laporan, dll - Ukuran : A4 - Ketebalan : 210gsm - Isi dalam kemasan : 20 sheetsatribut:
- Dimensions (mm): 210x29.7
- Paper Thickness (gsm): 210
- Color: White
- Size: A4
- Bantex Kertas Foto Inkjet Glossy A4Deskripsi:Kertas untuk mencetak photo atau gambar digital. Dapat dicetak dengan printer ink jet warna. Tersedia dalam kemasan 180 gr ukuran kertas A4atribut:
- Length (cm): 23
- Height (cm): 0.50
- Width (cm): 31.2
- Number of Sheets: 10
- Naga Mas Kertas Buffalo F4atribut:
- Size: Folio
- Naga Mas Kertas Buffalo A4atribut:
- Size: A4
- TRG Kertas Buffalo F4atribut:
- Material: Buffalo Paper 150gr
- Size (cm): 21.5x33
- Contents: 10 Sheets
- ABB Miniature Circuit Breakers 3PDeskripsi:System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.atribut:
- Number of Poles: 3
- e-Print Kertas Stiker A4 Matteatribut:
- Size: 100g
- Concorde Kertas Cover Warna A4 90gsmatribut:
- Size: A4 90g
- SOS Karbol WangiDeskripsi:Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Cleaner Form: Liquid
- Casio Wide Series Calculatoratribut:
- Digit: 12
- Dimension (DxWxH): 159x151x28.5 mm
- Power Supply: Two-way power (Solar + Battery)
Daftar Harga kertas foto glossy Terbaru January 2026
| e-Print Kertas Foto Glossy | Rp46.900 |
| Joyko Kertas Foto Glossy | Rp21.900 |
| Blueprint Kertas Foto Bolak Balik A4 | Rp34.900 |
| TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain | Rp31.900 |
| e-Print Kertas Glossy | Rp29.900 |
| Hettich ROTOFIX 32A Centrifuge | Rp159.999.900 |
| GAND Kertas Buffalo Emboss | Rp27.900 |
| Bantex Kertas Foto Inkjet Premium A4 | Rp74.900 |
| e-Print Kertas Glossy Back Print | Rp25.900 |
| Bantex Kertas Foto Inkjet Glossy A4 | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/Hettich%20ROTOFIX%2032A%20Centrifuge/1bP106459047-1.jpg)