Beli kepala baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size: 230x280
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper (Waterproof)
- Use for: Metal, Coating
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- TAIYO Abrasive Kertas Amplas Lembaran SH-007Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper
- Use for: Metal/Iron
- TAIYO Abrasive Amplas Roll KainDeskripsi:- Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Wipro Kertas Amplas Duco Waterproofatribut:
- Application: Kayu, plastik, besi dan proses penghilangan cat lama atau karat di otomotif
- Material: Silicone Carbide
- Size (inch): 9x11
- BOSCH Velcro Sanding Disc C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- NIHON KENSHI Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Size (mm): 230x280
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Type: Craft/Paper Hard Type
- Size (mm): 230x280
- monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)Deskripsi:It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.atribut:
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- Base Material: Kraft paper CW
- Shape: Sheet type
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
- NIKKEN Milling Chuckatribut:
- Applicable Collet: CCK20, CCNK20, KM20, NK20
- Shank: BT40
- Taper No.: 40
- Chuck Inner Diameter D (phi mm): 20
- Dimension C₁ (mm): 52
- Dimension L (mm): 120
- Dimension L1 (inch): 80
- Mass (kg): 2.2
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
Daftar Harga kepala baterai Terbaru February 2026
| NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp5.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| TAIYO Abrasive Kertas Amplas Lembaran SH-007 | Rp3.900 |
| TAIYO Abrasive Amplas Roll Kain | Rp249.900 |
| C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Wipro Kertas Amplas Duco Waterproof | Rp159.900 |
| BOSCH Velcro Sanding Disc C411 | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a1P103774361-2.jpg)
/i5P107697653-3.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
/chP103195449-2.jpg)


/ncP103680840-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)



/avP108233391-1.jpg)
/42P102019146-2.jpg)

/eiP102248522-5.jpg)
/NIKKEN%20Milling%20Chuck/8qP103615314-1.jpg)

/NIKKEN%20Slim%20Chuck/kqP103618746-1.jpg)