Beli kenwood chopper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenwood Chopperatribut:
- Speed: 2 speeds
- Power Source: 300W
- Dimensions: 19x14.5x11cm
- Color: White
- Part Number: 8.0WCH180A02
- Tecstar ChopperDeskripsi:Chopper untuk menggiling sayuran dan daging, Pisau tajam dan anti karat, Ringan dan kuat
- Cosmos Food ProcessorDeskripsi:Cosmos Food Processor FP-313 dengan kapasitas 1,2 L yang terbuat dari mangkuk kaca dengan pegangan, sangat praktis untuk mengolah bahan makanan seperti menggiling daging untuk bakso, menghaluskan bumbu basah (sebagai pengganti ulekan), menghaluskan bumbu kering, membuat makanan bayi. Dengan 4 bilah pisau hasil lebih halus.
- Cosmos Smart Blenz BlenderDeskripsi:Blender Blenz, blender pintar multifungsi 4in1 yang dilengkapi penggiling bumbu kering, penggiling bumbu basah, penggiling daging, dan penyaring. #BlenderPintar yang banyak bisanya. Sekali pencet bisa ngeblenz sendiri, bisa berhenti sendiri, dan hasil lebih halus. Dengan kapasitas 1.2 liter, dan 2 level kecepatan (high & low) & tombol pulse/clean, dilengkapi anti slip agar tidak mudah goyang/terjatuh. Thermostat Overheat Protection berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor. Safety Lock System sebagai pengaman, dimana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar untuk mencegah terlepasnya goblet/mata pisau mencederai pengguna. (250W/220V)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
- Sharp Magic Com (Rice Cooker)Deskripsi:Dilengkapi dengan 4 fungsi untuk memasak, menghangatkan, mengukus & membuat bubur. Menjadikan anda lebih mudah membuat kreasi makanan dengan satu rice cooker saja. Dilengkapi dengan LCD Display sebagai penunjuk menu memasak, menghangatkan, mengukus & membuat bubur.atribut:
- Capacity (L): 1.8
- Power (W): 390
- Color: Mix color
- Kirin Food ChopperDeskripsi:Kirin Food Chopper KFC-037 dengan kapasitas 700 ml dilengkapi dengan pisau stainless steel yang kuat dan anti karat, wadah / mangkuk plastik yang higienis dan mudah dibersihkan, pengupas bawah, dan pengocok telur. Dengan Powerful Turbo Kirin Food Chopper dapat menghaluskan makanan apapun dengan cepat dan pengoperasiannya sangat mudah (satu tombol). Kirin Food Chopper 037 sudah dilengkapi dengan overheat protection sehingga tidak perlu khawatir bila digunakan terus menerus dan dilengkapi teknologi interlock protection yang mencegah makanan tersangkut di mata pisau.
- Sharp Blender PlasticDeskripsi:Terdapat Rotaty Switch with Twin Speed and Pulse tombol speed dengan 2 tingkat kecepatan. Bahan Stainless steel yang kuat terhadap karat, membuat tahan terhadap korosif, baik dari air laut hingga zat chlorine. Oleh sebab itu pisau dari blender SHARP memakai bahan Stainless steel.atribut:
- Capacity: 1.25L
- Speed Pulse: 3
- Jug Material: Plastic
- Blade Material: Stainless Steel
- Power Consumption: 350Watt
- Power Source: 220-240Volt
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01158.01
- Miyako BlenderDeskripsi:Kelengkapan : Blender, Dry Mill
- Sharp Slow JuicerDeskripsi:Dengan teknologi Juicer yang terbaru sehingga membuat proses pembuatan juice mengambil sari buah atau sayuran lebih banyak meninggalkan sisa hingga kering. Desain dan model Juicer yang mudah dan cepat dibersihkan sehingga bisa di pakai berkali-kali dengan menu buah atau sayuran yang berbeda-beda.atribut:
- Capacity (L): 0.8
- Power Source (V): 220-240
- Power Consumption (W): 150
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.01
- Miyako Chopper BlenderDeskripsi:Kelengkapan : Blender, Meat Containeratribut:
- Capacity (L): 1.5, 200 G
- Speed: 3 + Pulse
- Big Container: Plastik
- Power (W): 300
- Voltage (V): 220 (AC)
- Fill in The Master Box: 4
- Philips Chopper DagingDeskripsi:Philips HR-2939N – Chopper terbuat dari bahan plastik yang ringan dan terdapat pisau yang tajam yang terbuat dari bahan stainless steel, membuat makanan apa saja menjadi lebih mudah hancur dengannya. Memudahkan segala pekerjaan anda untuk membuat bumbu bahan makanan atau lainnya.Bahan Material : Plastikatribut:
- Capacity (ml): 200
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 17.5x17.5x16
- Cosmos Blenmi Glass Goblet BlenderDeskripsi:CB-601G Blender Cosmos BlenMi dengan goblet kaca berkapasitas 600 ml, cocok untuk membuat smoothies, MPASI, jus, maupun bahan dapur kering maupun basah dengan mudah. Pisau terbuat dari bahan stainless steel sehingga lebih kuat & anti karat, hasil blender juga lebih halus. Blender Mini dengan Goblet Kaca Kapasitas 600 ml Multi Safe Protection Dry Mill (Penggiling Bumbu Kering) Pisau Stainless Steel Anti Slip 2 Level Kecepatan & Tombol Pulse Cocok untuk Membuat Smoothies, MPASI, Jus Daya Masukan 300 Wattatribut:
- Capacity (ml): 600
- Color: Black
- Input Power (W): 300
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
Daftar Harga kenwood chopper Terbaru March 2026
| Kenwood Chopper | Rp659.900 |
| Tecstar Chopper | Rp379.900 |
| Cosmos Food Processor | Rp249.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| Cosmos Smart Blenz Blender | Rp409.900 |
| Sharp Magic Com (Rice Cooker) | Rp289.900 |
| Kirin Food Chopper | Rp129.900 |
| Sharp Blender Plastic | Rp349.900 |
| Miyako Blender | Rp209.900 |
| Sharp Slow Juicer | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102171462-4.jpg)