Beli kenko push pins di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Push Pinatribut:
- Content (pcs/pack): 30
- Deli Color Push Pinatribut:
- Size (mm): 23
- Color Type: Assorted Colors
- SDI Push Pinatribut:
- Color: Mix Color
- Non Brand Push PinDeskripsi:Each of these thick push pins features a cylindrical, plastic handle that not only makes pins easy to push into a bulletin board or a wall, but also easy to remove. Push pins are suitable for hanging lightweight items on walls and for pinning items to surfaces.atribut:
- UNSPSC: 44122106
- Kenko Paku PayungDeskripsi:Thumb Tacks/Paku payung kecil
- Sherlock Paku Seng Kualitas Topatribut:
- Size (inch): 3
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- 3M Post-It Penanda Tanda Tangan 680-9atribut:
- Color: Yellow
- Size (inch): 1x1.7
- Catalog Number: 680-9
- Dimensions (mm): 25x43.2 (Descriptive)
- Dispenser: No
- Number of Sheets: 50/pad
- Product Type: Pre-printed Flag
Daftar Harga kenko push pins Terbaru October 2025
Kenko Paku Mading (Paku Payung) | Rp3.000 |
Joyko Push Pin | Rp47.000 |
Deli Color Push Pin | Rp7.000 |
SDI Push Pin | Rp8.000 |
Non Brand Push Pin | Rp109.900 |
Kenko Paku Payung | Rp6.000 |
Sherlock Paku Seng Kualitas Top | Rp589.900 |
3M Post-It Sticky Notes Seri 654 | Rp11.000 |
Kenko Stapler | Rp8.000 |
Max Isi Staples | Rp4.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)