Beli kenko masking di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- SAZANAMI Lakban Kertas 2inchx27m (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban kertas - Dapat ditulis menggunakan pen / spidol / pensil - Merekat di tembok , keramik , plastik & besi - Bisa digunakan dalam pengecetan mobilatribut:
- Color: Yellow Soft
- Size (Inchxm): 2x27
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Joyko Lakban Kertas (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 24
- Tape Length (m): 20
- Kenko Map Latribut:
- Color: Transparant
- Item Size (cm): 22x30.5x0.5
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Plus Punch F1/2 PU-816ADeskripsi:-2-hole punch with the power assist mechanism that can punch with a light force.-With metal side gauge.-With a handle lockatribut:
- Number of Drillable Sheet: PPC paper approx. 16 sheets
- Guide Applicable Size: A4, B5, A5 (longer side/shorter side) A3, B4 (shorter side) B6 (longer side) 888 (A4-4 hole)
- KOKUYO File Box Neos (Magazine File)Deskripsi:Assembly is easy with one touch. The bottom plate became doubled to improve the distortion resistance and durability. You can choose different headline faces on the front and back sides of the design side that emphasizes the functional aspect and the aesthetic sense that can enter the title. We have added a chic color that blends into the latest office. You can remove it smoothly from the shelf.atribut:
- Size: A4
- Material: Cardboard (contains waste paper pulp)
- Spine Width (mm): 102
- External Dimensions (Height H x Width W) (mm): 260×317
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
Daftar Harga kenko masking Terbaru March 2026
| Kenko Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp48.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
| Eka Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
| SAZANAMI Lakban Kertas 2inchx27m (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103085337-1.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/njP105472847-1.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/q2P108166938-12.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/89P105468297-2.jpg)
/adP105638373-1.jpg)
/i1P103151649-2.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/j0P105880684-1.jpg)

/P101545837-4.jpg)


/7qP102994278-2.jpg)
/P101545790-2.jpg)

/P101545752-3.jpg)