Beli kenko ke 700 n black di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenko Pulpen Sign-Gelatribut:
- Color: Black
- Size: 0.7
- Tip Size (mm): 0.7
- Joyko Pulpen Gel QDeskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- Pilot Pulpen Gelatribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- 3M Post-It Sticky Notes Kuning 653Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.atribut:
- Color: Yellow
- Kenko Pulpen Easy Gel Face Liftatribut:
- Item Size (cm): 0.5x15.2x0.5
- Kenko Pulpen Gel Magicatribut:
- Item Size (cm): 0.5x14.8x0.5
- OMRON Timer H3CR-A TypeDeskripsi:Time range, multi mode of operation mode. High pressure, low pressure Two types of AC / DC free power supply. Full multi timer with DIN 48 x 48 mm. Ecology design with reduced current consumption. 0 Setting Easy sequence check by instantaneous output. UL, CSA, NK, LR acquired. Conformed to EN 61812-1. CE mark correspondence.Withstand voltage:Between the charging metal part and the non-charging metal part: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the control output and the operation circuit : AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the different pole contacts: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the noncontinuous contacts: AC 1000 V 50/60 Hz 1 minPower consumption:Relay ON / About 2 VA (1.6 W) Relay OFF / About 1.3 VA (1.1 W ) (AC 240V at 60Hz)Input- Short circuit impedance 1 kΩ or less - Short circuit residual voltage 1 V or less - Open circuit impedance 100 kΩ or moreControl output- AC 250 V / DC 30 5 A DC 125 V 0.15 A Resistive load (cos Φ = 1) Minimum applied load DC 5 V 10 mA (P level, reference value)Set time:(Sec, min, hrs) 0.3 - 3, (10 h) 3 - 30 (sec, min, hrs) Number of graduations: (time unit) 1.2: (sec) 0.05 - 1.2, (min, hrs) 0.12 - 12: (sec, min, hrs) 1.2 to 12, (10 h) 12 to 120 30: (sec, min, hrs) 3 to 30, (10 h) 30 to 300atribut:
- Ambient Operating Humidity (%): 35 to 85
- Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
- Inputs: No-voltage
- Installation Type: Socket
- Operating Temperature (°C): -10 to +55
- Outer Dimensions (mm): 48x81.6x48
- Output Type: Relay
- Size: 1/16 DIN (48x48mm)
- Storage Temperature Range (°C): -25 to +65
- Terminal: Plug-in
- Time Range (s-hour): 0.05 to 300
- Type: Analog
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- Faster Pulpen Cetek C6atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Pilot Pulpen Ball LinerDeskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
Daftar Harga kenko ke 700 n black Terbaru March 2026
| Kenko Pulpen Sign-Gel | Rp73.900 |
| Kenko Pulpen Cetek | Rp12.900 |
| Kenko Pulpen King Jeller II | Rp6.900 |
| Joyko Pulpen Gel | Rp12.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| Joyko Pulpen Gel Q | Rp38.900 |
| Pilot Pulpen Gel | Rp16.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Kuning 653 | Rp8.900 |
| Snowman Pulpen V-5 | Rp8.900 |
| Kenko Pulpen Easy Gel Face Lift | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)