Beli kawat las stenlis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mr. Flex Steel Wire Braided Hydraulic Hose R1 SeriesDeskripsi:Tube: Hydrauluc oil resistant special sythetic rubberReinforcement: high tensile steel wire braidCover: Oil, abrasion and weather resistant wrapped synthetic rubberatribut:
- Working Temperature (°C): -40 ~ +121
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Arcadia Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Deskripsi:Metal Bucket, tiang didalam, tutup, engsel, kawat,injakan semuanya bahan stainless steel
- IMATSU Portable Ventilator BlowerDeskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
- Mr. Flex Steam HoseDeskripsi:High pressure wire reinforced steam hose, designed for service in many industries at maximum pressure of 17 bar and high temperatureSpecifications: -temperature range -40°C to 210°C-Tube : Black, smooth, EPDM rupper specially compounded withstand heated steam-reinforcement: piles of steel cord-cover: Red, smooth wrapped finish, EDPM rubber with excellent resistance to high temperature, weather, abrasion and agingatribut:
- Working Temperature (°C): -40 ~ +121
- Working Pressure (Bar): 17
- Working Pressure (psi): 250
- Bursting Pressure (bar): 170
- Bursting Pressure (psi): 2500
- KRISBOW Tangki Udaraatribut:
- Connector Size: 1.5
- Working Pressure (Bar/Psi): 12 (176)
- Tank Size dia. x high (mm): 800x2411
- Volume (m³/L): 1 (1000)
Daftar Harga kawat las stenlis Terbaru April 2026
| Mr. Flex Steel Wire Braided Hydraulic Hose R1 Series | Rp34.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
| Arcadia Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin) | Rp119.900 |
| IMATSU Portable Ventilator Blower | Rp1.399.900 |
| Mr. Flex Steam Hose | Rp149.900 |
| KRISBOW Tangki Udara | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 06/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/4nP108182167-1.jpg)