Beli kawat las cin 1 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp4.399.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm². Є: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi
    • Current: AC, DC+
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 28.0
    • Elongation (%): 8.0
    • Hardness (HRB): 75-80
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  3. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus bermutu tinggi dengan kawat inti Ferronickel Alloys (45% Fe-55% Ni). Digunakan untuk pengelasan segala macam besi cor terutama besi cor penahan beban (besi cor Nodular) yang retak atau patah, seperti roda gigi, tromol, pump housing, coupling, pulley, machine bases, dll. Gunakan metodelas simetri atau langkah loncat. TS: 50.5kgf/mm². €: 12%. Arus: AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 ENiFe-CI, JIS Z 3252 DFCNiFe
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 50.5
    • Elongation (%): 12.0
    • Hardness (HRB): 85-90
  4. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  7. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  8. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  11. WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp439.900

    WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    ER80S-D2 TIG rods are used for welding manganese-molybdenum (MnMo) steel alloys. They are suitable for welding rusty or dirty metals. They are also suitable for applications where porosity is a concern or where the base metal being welded contains high levels of sulfur or carbon. These rods are commonly used for welding construction equipment, pipe, and trailers.
    atribut:
    • Process: TIG Welding (GTAW)
  12. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  13. Waterplus Urinal Protector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    Waterplus Urinal Protector
    Deskripsi:
    Urinal Protector Transparent
    atribut:
    • Quantity per Box: 10
  14. ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)
    Mulai

    Rp21.900

    ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)
    atribut:
    • Size (mm): 125x12x5
  15. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  16. NIKKO STEEL Welding Electrode High Tensile Steel RD-360 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp229.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode High Tensile Steel RD-360 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan konstruksi menengah (kelas 50kgf/mm², baja ST.52). Jenis salutannya: Low Hydrogen. YP: 67.3kgf/mm², TS: 71.3kgf/mm², Є: 25%, CIV (-30°C): 10.2kgf-m. Kekuatan mekanik, X-ray dan ketangguhan sangat baik sehingga cocok sekali untuk pengelasan baja karbon, baja paduan rendah, tangki minyak, dan ketel uap. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E7016, JIS Z 3212 D5016
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 61.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 66.2
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.1 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  17. Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  18. Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    Mulai

    Rp19.900

    Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    atribut:
    • Color: Shiny White
    • Material: Copper
  19. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  20. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
Daftar Harga kawat las cin 1 Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)Rp4.399.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)Rp3.099.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)Rp689.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)Rp999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)