Beli kawat kuningan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kangaroo Welding Kawat Las Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  2. INGCO Wire Brush
    Mulai

    Rp20.900

    INGCO Wire Brush
    Deskripsi:
    INGCO Wire Brush // Kuningan Sikat Kawat Golok Bengkok Sisir
    atribut:
    • Length (mm): 250
  3. HAKANSSON Kawat Las Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    HAKANSSON Kawat Las Kuningan
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Diameter (mm): 3
  4. KRISBOW Sikat Kawat Baja
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Sikat Kawat Baja
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 140
    • Dimensions t (mm): 25
    • Dimension L (mm): 265
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  5. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  6. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  7. ACE OLDFIELDS Sikat Kawat
    Mulai

    Rp18.900

    ACE OLDFIELDS Sikat Kawat
    Deskripsi:
    Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
  8. Kenmaster Sikat Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  10. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  11. Union Universal Hand Brushes (HNJ)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Union Universal Hand Brushes (HNJ)
    atribut:
    • Length: 265mm
  12. Chemours Refrigerant
    Mulai

    Rp2.499.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  13. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  14. monotaro Channel Brush
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Channel Brush
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celah
    atribut:
    • Overall Length (mm): 235
    • Effective Dimension (mm): 80
    • Trim Length (mm): About 16
  15. HAKANSSON M51 Metal Bandsaw Blade - TPI 2/3
    Mulai

    Rp869.900

    HAKANSSON M51 Metal Bandsaw Blade - TPI 2/3
    Deskripsi:
    M51 BI-METALOur M51 bi-metal blades are made using a high-alloy backing material and an HSS M51 tooth tip.
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 2/3
Daftar Harga kawat kuningan Terbaru March 2026
Hakanson Kawat Las KuninganRp3.499.900
Kangaroo Welding Kawat Las KuninganRp259.900
INGCO Wire BrushRp20.900
Non Brand Plate Bordes SteelRp1.999.900
HAKANSSON Kawat Las KuninganRp299.900
ROHA Kawat Las KuninganRp229.900
KRISBOW Sikat Kawat BajaRp22.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
ACE OLDFIELDS Sikat KawatRp18.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)