Beli katrol 1 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp3.199.900

    NIKKO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation mechanism has been employed to enable the user to create a freely rotating state simply by turning the grip counter-clockwise.-Equipped with a brake engagement/bite resolving mechanism for recovery with a normal operation
  2. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  3. Tiger Lifting Hand Winch
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tiger Lifting Hand Winch
    Deskripsi:
    The Tiger Brake Winch is a high quality multi-purpose winch used for a wide variety of lifting and hoisting applications. The automatic brake ensures the load remains suspended when the crank is released and avoids unchecked descent of the load; there is no freewheeling making the hand winch extremely safe to operate. All the mechanical components are enclosed for protection against dust, dirt and rain contamination. The BHW is compact and lightweight yet rugged and durable.These units meet and exceed all the requirements within BS EN 13157: 2004+A1:2009.For BHW winches with a dual handled pinion shaft, the BHW-0800 (800lb) and BHW-1200 (1200lb) models are supplied with two handles, as the fittings for each side are not the same.
  4. GEA Dispenser Galon Bawah 3 Kran
    Mulai

    Rp2.099.900

    GEA Dispenser Galon Bawah 3 Kran
    Deskripsi:
    Gea HALLEY - Dispenser Galon Bawah 3 Kran terbaru, Memiliki 3 kran air panas, normal, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya.Jumlah Kran : 3 Kran
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 32x35.5x104.5
    • External Material: Stainless steel
    • Tank Material: Stainless steel
    • Number of Faucets: 3 faucets (hot, cold, & normal)
    • LED Indicator: Yes
    • Cooling Type: Using compressor
    • AC Voltage (V/Hz): 220/50
    • Anti Spill: Yes
    • Child Lock System (Hot Water): Yes
    • Color: Black
    • Gallon Down (gal): Yes
    • Power (W): Hot: 190, cool: 100
  5. KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 80
    • Insulation class: F
  6. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  8. Elephant Lever Hoist (Katrol)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  9. Elephant Lever Hoist
    Mulai

    Rp4.099.900

  10. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  11. Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    97% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. Wipro Lever Block
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wipro Lever Block
    atribut:
    • Standard Lift (m): 1.5
    • Strands of Load Chain: 1
  13. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  15. Onda Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  16. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  17. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  18. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

Daftar Harga katrol 1 ton Terbaru March 2026
NIKKO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Rp3.199.900
KRISBOW Katrol Elektrik Double HookRp1.699.900
Tiger Lifting Hand WinchRp1.399.900
GEA Dispenser Galon Bawah 3 KranRp2.099.900
KRISBOW Mesin Las Inverter DCRp1.599.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BRp959.900
Elephant Lever Hoist (Katrol)Rp9.899.900
Elephant Lever HoistRp4.099.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)Rp3.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)