Beli katalog kunci tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- SATA Cantilever Tool Chest & Tray Set (mm) With 12Pts SocketsDeskripsi:- Made of galvanized steel, phosphate for rust resistant- 0.5mm thickness steel body for strong & lasting usage- Strong comfort handle
- TEKIRO Tang BuayaDeskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- American Tool Ring Wrench Eliptical (Kunci Ring Bulan)Deskripsi:- Chrome vanadium steel hardened and tempered - Fully drop forged - 30 degrees offset box - 12 pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
Daftar Harga katalog kunci tekiro Terbaru October 2025
| TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi) | Rp36.000 |
| TEKIRO Box End Wrench Set mm Type (Kunci Ring) | Rp149.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| Wipro Hydraulic Press | Rp5.299.900 |
| SATA Cantilever Tool Chest & Tray Set (mm) With 12Pts Sockets | Rp3.299.900 |
| TEKIRO Tang Buaya | Rp99.000 |
| TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp32.000 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TEKIRO Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) | Rp53.000 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp23.000 |
Data diperbarui pada 30/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9yP101000358-7.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)


%20With%2012Pts%20Sockets/P101002594-1.jpg)

/62P101000218-8.jpg)

/66P101000222-7.jpg)

/P101005045-1.jpg)
/81P102145289-4.jpg)



/P102089125-1.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/65P101000221-7.jpg)