Beli karet seal untuk mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NOK Oil Seal VR Type (nitrile rubber)atribut:
- Type: VR
- Contact Part: Single lip
- Type of Acting: (Axis) rotation
- Material: Nitrile (NBR)
- Shape: V type end face seal
- American Standard Rubber Seal Tank to Bowl PPatribut:
- New Material Code: M1A074
- NOK Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- TRUSCO Waterproof Sealing Tapeatribut:
- Color: Black
- Adhesive Materials: Acrylics
- Purpose of Use: For waterproof/airtight/soundproof/insulation.
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- NOK Oil Seal Tipe TCatribut:
- Type: TC
- Good Day Kopi Instan Cappuccino dengan Choco GranuleDeskripsi:Cappucino with Coklat Granule.atribut:
- Variant: Cappuccino
- BANDO Belt Red Seal D TypeDeskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- Angle: 40°
- Width (mm): 31,7
- BANDO Belt Green Seal E TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 38
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 530
- Thickness (mm): 23
- BANDO Belt Green Seal (Size 301-400) C Typeatribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Good Day Kopi Instan 3in1atribut:
- Size (g): 20
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- Jungle Juice Minuman Sari Buah (Jus) ApelDeskripsi:Terbuat dari sumber bahan baku konsentrat terbaik yaitu Austria, tanpa pengawet, tanpa pewarna dan tinggi anti oksidan. Diolah melalui proses Ultra High Temperature dan dikemas secara aseptik. Jus apel meningkatkan energi, mencegah kanker payudara dan detoksifikasi.atribut:
- Variant: Apple
Daftar Harga karet seal untuk mesin Terbaru December 2025
| Kenmaster Karet Seal LPG | Rp8.900 |
| NOK Oil Seal VR Type (nitrile rubber) | Rp27.900 |
| American Standard Rubber Seal Tank to Bowl PP | Rp36.900 |
| Kenmaster Karet Seal LPG | Rp3.900 |
| NOK Oil Seal (Sil Oli) | Rp6.900 |
| TRUSCO Waterproof Sealing Tape | Rp34.900 |
| Dua Belibis Saus Sambal Botol | Rp7.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp6.900 |
| NOK Oil Seal Tipe TC | Rp49.900 |
| Good Day Kopi Instan Cappuccino dengan Choco Granule | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/f6P102419546-3.jpg)


/5tP102419209-4.jpg)







%20C%20Type/bxP105609429-1.jpg)



%20Apel/7yP107112286-3.jpg)