Beli kandang anjing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Gerobak Sampah Pipaatribut:
- Size (cm): 160x80x100
- Body Frame Material: Iron Pipe
- Wall & Floor Material: Iron Sheet
- Iron Sheet Thickness (mm): 1.2
- Tire Material: Rubber
- Leon's Gerobak Sampahatribut:
- Dimensions (mm): 1200x400x1000
- Color: Orange
- TEKIRO Tool CartDeskripsi:- Ball-bearing drawer slides for smooth movment- Full extension removable drawers- High quality material- Specially developed for car/motorcycle mechanics- Chest can be placed on top
- DAS GLUCK Gerobak Singa DorongDeskripsi:DAS GLUCK Singa Biru Super Heavy Duty is a wheelbarrow with German quality, designed to a very detailed precision level. Some advantages of this product are it has a thick and strong barrow tub, long lasting, larger capacity (Extra Large) as well as the latest innovation puncture resistance tire. With some of these advantages, this product can be used for "Super Heavy Duty" in any fields and any condition.atribut:
- Volume Capacity (L): 65
- Sand Capacity (CBF): 5
- Taffhome Kotak TisuDeskripsi:Kotak tisu ini sangat cocok ditempatkan di meja kantor maupun ruang tamu rumah Anda. Hadir dengan desain yang simpel dan minimalis. Menariknya lagi, kotak tisu ini dilengkapi slot smartphone holder.
- KRISBOW Tempat Sampah dengan Pedal dan Tutup 120LDeskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- WIRASTAR Rice Steamer 12 Tray (Penanak Nasi)Deskripsi:Rice Steamer 12 Trays RCS-12 berfungsi untuk memasak nasi dengan kapasitas besar. Mesin ini juga menjadi prioritas dalam menghidangkan makanan lebih cepat. Rice Steamer memiliki garansi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Rice Steamer 12 Trays RCS-12 ini memiliki No of Tray: 12 Trays Capacity: 48 Kg. Serta Dimension: 70 x 70 x 164 cm. Commercial Kitchen adalah perangkat dapur profesional yang digunakan oleh hotel, restoran, dan kafe. Berbagai mesin ini dirancang khusus untuk melengkapi kebutuhan bisnis besar. Commercial kitchen cocok digunakan untuk menunjang bisnis kuliner restoran Anda.atribut:
- Numbers of Tray: 12
- Capacity (kg): 48
- Dimensions (cm): 70x70x164
- ARTCO Gerobak Pasiratribut:
- Capacity (kg): 400
- Volume Pan (L): 113
- Dimensions (cm): 160x90x50
- Wheel Diameter (inch): 14
- KRISBOW Gerobak Sorongatribut:
- Capacity (kg): 130
- Item: Wheel Barrow
- Wheel Material: Rubber
- KRISBOW Tempat Sampah Luar RuanganDeskripsi:Hadirkan tempat sampah outdoor yang mumpuni dari Krisbow untuk menampung produksi sampah di tempat Anda. Terbuat dari material plastik HDPE berkualitas sehingga menyuguhkan konstruksi yang kuat dan kokoh untuk masa pakai yang lama. Dilengkapi dengan 4 roda untuk mobilitas tinggi serta terdapat roda pengunci yang menahan tempat sampah tetap pada posisinya.
Daftar Harga kandang anjing Terbaru January 2026
| Non Brand Gerobak Sampah Pipa | Rp4.399.900 |
| Leon's Gerobak Sampah | Rp3.599.900 |
| Dalton Tempat Sampah | Rp429.900 |
| 3S Gerobak Dorong Hammertone | Rp359.900 |
| Kenmaster Gerobak Sorong | Rp369.900 |
| TEKIRO Tool Cart | Rp2.399.900 |
| TERA Dustbin with Mid Pedal (Tempat Sampah) | Rp299.900 |
| DAS GLUCK Gerobak Singa Dorong | Rp679.900 |
| Taffhome Kotak Tisu | Rp13.900 |
| Green Leaf Bio Tempat Sampah | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/8hP103257305-1.jpg)



/f2P105469542-1.jpg)



/j3P103449687-1.jpg)