Beli kampas kopling mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4TDeskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- MOTUL 510 Powerlube 2T (Oli Mesin Mobil/Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Diadaptasi untuk sepeda motor 2T yang performanya di alanan yang stop-and-go - Melindungi dari aus (gesekan) - Memiliki properti anti-smoke dan anti-deposit sehingga mesin lebih sehat - Dapat dicampur dengan bahan bakar (bensin) - Dapat juga disebut sebagai oli injeksi Standar/Approval - API TC. - ISO L-EGD - JASO FDatribut:
- Size (L): 1.0
- MOTUL Oli Mesin Motor 3100 Gold 4TDeskripsi:Keunggulan : - Diformulasikan dengan memenuhi hampir semua spesifikasi pabrikan, dalam hal standarisasi (API dan JASO) - Diformulasikan secara khusus untuk memberikan proteksi lebih pada mesin dan gearbox - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - API SM menjaga kestabilan usia oli dari penuaan prematur yang diakibatkan oleh tekanan temperatur Standar/Approval - API SM. - JASO MA2
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- MOTUL Engine Oil H-Tech 100 Plus (Oli Mesin)Deskripsi:Keunggulan : - Oil mesin 100% sintetik yang dirancang untuk meningkatkan penghematan konsumsi bahan bakar dengan tetap menjaga kemampuan tenaga khususnya untuk rancangan mesin bensin terkini - Menyediakan penghematan konsumsi bahan bakar, tenaga yang besar didukung dengan teknologi terkini untuk memastikan ketahanan system emisi control (emission control system durability) Standar/Approval - API SN - ILSAC GF-5
- MOTUL Oli Mesin Motor 3000 Plus 4TDeskripsi:Keunggulan : - Diadaptasi untuk sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Memenuhi standard terbaru dari pabrikan - Diformulasikan untuk mengurangi aus pada mesin dan gearbox, juga terdapat property engine-cleaning - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh Standar/Approval - API SL. - JASO MA2
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Oli Mesin Mobil/Motor 7100 Ester 4TDeskripsi:Keunggulan : - Sangat baik bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go, terutama motor gede (motor yang sporty) - Mendapatkan kenyamanan berkendara dengan perpindahan kecepatan yang halus - Tingkat perlindungan maksimal bagi gearbox (FLS > 14) - Diformulasikan dengan memenuhi standar terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dan proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh • Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik /mengurangi friksi internal) Standar/Approval - API SN. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- MOTUL Oli Mesin Motor 800 2T Factory Line Road RacingDeskripsi:Keunggulan : - Pelumas balap motor 2-Stroke dengan bahan 100% sintetik yang dikembangkan untuk kendaraan khas pabrikan - 800 Factory Line memiliki kelebihan yaitu Teknologi ESTER Core yang memastikan kendaraan Anda menghasilkan daya maksimum mesin tanpa keausan - Dengan hanya memilih Ester dibandingkan bahan dasar pelumas lainnya serta dikombinasikan dengan bahan aditif terpilih, MOTUL telah menciptakan sebuah sinergi yang sempurna untuk mesin Andaatribut:
- Size (L): 1.0
- IPONE Oli MotorDeskripsi:STROKE 4 has been designed to meet the requirements of competitive sports driving in terms of engine power and torque and to withstand extreme conditions.This motor oil optimizes the performance of your motorcycle to obtain very high engine efficiency.It ensures a perfect synergy between the engine, the transmission, the clutch and all the areas undergoing strong demands.You will notice it, speed changes are faster, more precise and less noisy even at very high speeds. Ester-based formulated with innovative additives with unique properties, STROKE 4 reduces friction without degrading clutch behaviour and resists the highest temperatures.It provides optimum engine wear protection and reduces your oil consumption.Its quality is superior to the JASO and API requirements for motor oils and also goes beyond the standards of manufacturer approvals.Its can with pouring spout is very convenient for a precise dosage, without putting any aside!atribut:
- Volume (L): 1
- Quality: 100% Synthetic with ESTER
- TOP One Oli MesinDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- 555 (SANKEI Industry) Stabilizer LinkDeskripsi:- This product is an important safety part, so be sure to outsource the replacement work to a certified maintenance company. If you replace it by yourself, you will be responsible for it and we will not be able to compensate you.
- MOTUL Fork Oil Full SyntheticDeskripsi:High Performance Hydraulic Fluid for any telescopic fork 100% Synthetic.atribut:
- Size (L): 1
- Packing: Can
Daftar Harga kampas kopling mobil Terbaru March 2026
| MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4T | Rp229.900 |
| AISIN Clutch Disc | Rp249.900 |
| AISIN Stabilizer Link | Rp319.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LE | Rp109.900 |
| AISIN Clutch Cover | Rp509.900 |
| MOTUL 510 Powerlube 2T (Oli Mesin Mobil/Motor) | Rp119.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor 3100 Gold 4T | Rp94.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| IPONE Oli Motor | Rp92.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/oyP103236898-1.jpg)

/6hP102212233-8.jpg)

/jgP103236700-1.jpg)

/5qP103709206-1.jpg)




/P102212226-1.jpg)
%20Stabilizer%20Link/cmP110234454-1.jpg)