Beli kamera canon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  2. BEIKE Tripod Monopod 2in1
    Mulai

    Rp1.199.900

    BEIKE Tripod Monopod 2in1
    Deskripsi:
    Kelengkapan- Beike Q530 Ballhead Tripod- Beike Carrying Bag
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
  3. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

  4. SONY Digital Camera
    Mulai

    Rp9.999.900

    SONY Digital Camera
    atribut:
    • Image Quality Mode: RAW, RAW+JPEG, JPEG
    • Focus Type: Fast Hybrid AF (Phase Detection AF / Contrast Detection AF)
    • USB Power Supply: Yes
  5. SONY Alpha Mirrorless Digital Camera
    Mulai

    Rp14.999.900

    SONY Alpha Mirrorless Digital Camera
    Deskripsi:
    Sony Alpha a6400 Mirrorless Digital Camera (Body Only)Sony NP-FW50 Lithium-Ion Rechargeable Battery (1020mAh)Sony AC AdapterSony ALC-B1EM Body Cap for E-Mount CamerasMicro-USB CableShoulder StrapEyepiece CupAccessory Shoe CapWarranty Card
  6. Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera
    Mulai

    Rp6.499.900

    Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera
    Deskripsi:
    Waterproof/15m Dustproof/IP6X Shockproof/2m
    atribut:
    • Power Supply: Rechargeable lithium-ion battery
    • Effective Pixels: Approximately 16.35 million pixels
    • Function: Electronic image stabilization, CALS mode
    • LCD Size (inch): 2.7
    • Supported Media: Micro SD/Micro SDHC Card
    • Accessories: Rechargeable lithium-ion battery, wrist strap, simple operation guide, USB cable, AC adapter, etc.
    • Dustproof and Waterproof: IP6X
    • External Dimensions (WxDxH) (mm): Approx. 103.2 x 66.7 x 52.4
    • ISO Sensitivity Settings: 100 to 3200
    • Image Sensor (inch): 1/2.3 (BSI CMOS)
    • Input/Output Terminals: USB 2.0
    • Zoom (Optical/Digital): 4x/6x
  7. JETE Holder Tripod
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    JETE Holder Tripod
    Deskripsi:
    Tripod Kamera JETE H11 Series jadi pilihan terbaik bagi para konten kreator untuk membuat konten seru. Hadir dengan material terbaik, tripod ini dapat dioperasikan dan diatur dengan mudah, fleksibel, dan pastinya bisa digunakan oleh para pemula maupun bagi profesinal sekalipun. Masalah yang sering dihadapi oleh para konten kreator saat membidik objek ialah sulitnya menyesuaikan tinggi tripod kamera.Tak perlu khawatir, dengan JETE H11 Series kamu bisa mengatur tinggi dengan empat pilihan. Mulai di bagian kaki, tengah, maupun bagian atas. Jadikan tangkapan layarmu semakin sempurna dengan dukungan 360° Panoramic Shooting. Proses pemutaran dalam mengalihkan bidikan sangat halus dan stabil.Hal itu akan membuat kualitas gambar lebih sempurna. Hand grip yang didesain khusus akan terasa lebih nyaman saat kamu memutarnya secara perlahan.Biasanya, dalam mengatur keseimbangan tripod seseorang kesulitan. Misalnya saja apakah sudut yang diambil seudah sesuai dan seimbang.JETE H11 Series dibekali dengan dua buah indikator penyeimbang. Kamu pun bisa dengan mudah melihat kondisi tripod dalam keadaan benar-benar seimbang ketika akan membidik objek.JETE H11 Series juga memiliki tingkat keseimbangan yang sempurna. Selain memiliki penyeimbang level, terdapat pengait di bagian bawah untuk menambah stabilitas sampai dengan 6kg.Kaki-kaki pada tripod kamera ini tidak mudah bergeser karena memiliki penopang yang kuat dan tidak licin. Kaki-kaki ini pun dirancang dengan rotas multi-sudut untuk kenyamanan penggunaan. Pengaturan tripod JETE H11 Series sangatlah mudah. Hanya dengan beberapa langkah saja, kamu bisa menyesuaikannya dengan jenis perangkatJETE H11 Series dapat digunakan untuk berbagai ragam jenis kamera maupun dukungan perangkat aksesoris komputer lainnya dengan pairing yang tak mmerlukan waktu lama.Tripod ini bisa kamu gunakan untuk jenis kamera DSLR, Action Cam, hingga kamera video. Bahkan, bisa digunakan untuk proyektor dan Ringlight,Alasan mengapa kamu harus memilih JETE H11 Series, karena ada 7 hal yang bisa kamu dapatkan dengan menggunakan tripod terbaru ini.Mulai dari merekam objek horizontal 360°. Tiang pengangkan pada bagian tengah, aluminium kokoh, desain yang kuat, pengoperasian mudah, penjepit stabil, dan desain kaki-kakinya yang lebih seimbang.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod kamera ini mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
  8. Leica Tripod
    Mulai

    Rp3.099.900

    Leica Tripod
    Deskripsi:
    CTP104, Aluminium tripod with shoulder strap and fast clamps, medium weight.
  9. TAKARA Professional Video Tripod
    Mulai

    Rp1.799.900

    TAKARA Professional Video Tripod
    Deskripsi:
    TAKARA HYDRO A16 merupakan tripod professional dengan head yang fluid dan smooth. Headnya dapat dilepas dan diganti dengan head lain dengan mudah. Kaki HYDRO A16 merupakan kaki spike yang ditutup dengan Horse Shoe Mat yang dapat dilepas dengan mudah. Kaki Horse Shoe Mat ini memberi kestabilan dan kenyamanan lebih bagi anda untuk menggunakan tripod ini.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 10
  10. monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)
    Deskripsi:
    Since the pipe of the equipment installation part is a through hole, it is also possible to irradiate with black ink. Round bubble tube with horizontal checking. Rubber foot type firmly installed. With a vinyl case convenient to carry.. Mounting thread size 5/8 inch on a tripod for laser inkjet device.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Aluminium (Frame Part)
    • Accessories: Exclusive Storage Vinyl Case
    • Core Rod: 5/8inch
Daftar Harga kamera canon Terbaru October 2026
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900
BEIKE Tripod Monopod 2in1Rp1.199.900
Canon Kamera DSLRRp7.799.900
SONY Digital CameraRp9.999.900
SONY Alpha Mirrorless Digital CameraRp14.999.900
Kodak Waterproof and Dustproof Digital CameraRp6.499.900
JETE Holder TripodRp129.900
Leica TripodRp3.099.900
TAKARA Professional Video TripodRp1.799.900
monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)Rp569.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)