Beli kaliper brembo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19)atribut:
- Handle Diameter: 22.2φ mm Dedicated
- Color: Body: black, Short Lever: Bafukuria
- Size: (Banjo) M10xP1.25
- Compatible Size: (Attachable mirror volts) M10xP1.25
- KTC Tool SetDeskripsi:Uses a combination ratchet that makes work more efficient. Urethane tray convenient for storing and managing tools. It is the successor model of SK3650X.*Please read the precautions for using the assembled product and the case. *Be sure to lock the lid and drawers when moving.
- KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- ASPIRA Spion Tangkai PendekDeskripsi:Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
- Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCDDeskripsi:Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
- Maximum Measurement (mm): 150
- Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
- Battery Type: 1 x LR44
- Material: Stainless Steel
- Yane Adjustable Barrel Pivot HingeDeskripsi:Engsel pivot pintu biasa digunakan sebagai engsel pintu, engsel ini dipasang pada bagian bawah/atas pada daun pintu pada rumah anda.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 18x130x25x4
- Color: SN
- Niigata Seiki (SK) Vernier KaliperDeskripsi:Vernier Kaliper TVC-60. - Measure outside, inside diameter and depth - Monoblock vernier caliper - Satin Finish - Range 0-600mm, Accuracy +/-0.10mm.atribut:
- Material: Silver Finish
- Dimensions (mm): 1250x245x15
- Instrumental Error (mm): ± 0.15
- M Code: 36930336
- Measuring Range (mm) : 0-1000
- Minimum Display (mm): 0.05
- TRUSCO Number: 332-3455
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- HOLEX Holtest SetDeskripsi:Version: Satin chrome plated scales and operating parts (from Ø 12 with carbide jaws). Self-centring micrometer head with 3 measuring jaws (from Ø 12 with carbide jaws). Supplied with: Internal micrometers No. 428990, setting rings (for adjustment) and extension.atribut:
- Type of Product: 3-point Internal Micrometer
- Calibration: S6
- Measurement Technology: Analogue
- Micrometer Barrel Graduations (mm): 1/50
- Packaging: Sturdy Box
- Standard: Manufacturer's standard
- IMAO Ball Plunger For Light Weight SUM22Latribut:
- Specification: For light loading
- Material (coil Spring): SWPA
- Ball Diameter B (mm): 8
- Ball Material: SUJ2(HRC56 - 60)
- Description 2: For locating elements, such as indexing or stopper.
- Dimension D (mm): 2.5
- Dimensions c (mm): 22
- Dimensions e (mm): 2
- Pressure (minimum to maximum)(N): 30 - 55
- Purpose of Use: Locating parts such as indexing and stopper.
- Screw Diameter A: M12x1.75
- Surface Processing: Blackening
- Weight (g): 10
Daftar Harga kaliper brembo Terbaru March 2026
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.899.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp529.900 |
| MHI Fuel Filter | Rp699.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) | Rp3.899.900 |
| KTC Tool Set | Rp7.099.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran) | Rp939.900 |
| TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp809.900 |
| AND Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp419.900 |
| AISIN Brake Master (B/M Assy) | Rp729.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)

/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)
/P102657580-1.jpg)

/P102927452-1.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101001041-1.jpg)
/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)
/9nP104852347-1.jpg)



/Taffware%20Kaliper%20Sigmat%20Digital%20Layar%20LCD/dzP107923503-1.jpg)

%20Vernier%20Kaliper/P102224649-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)

/KANON%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/lnP105272779-1.jpg)