Beli kaca mata online di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- Aqua Air Mineral GelasDeskripsi:Air minum dalam kemasan, air mineral dari mata air Babakan Pari, Gunung Salak.atribut:
- Packaging: Plastic Cups
- Variant: Mineral Water
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga kaca mata online Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp25.900 |
| Aqua Air Mineral Gelas | Rp36.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| VAPE Semprotan Anti Nyamuk & Kecoa | Rp15.900 |
| 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518350-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)

/P101000154-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)