Beli kabel sling baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  2. Forte Wire Kawat Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  3. Kiswire Wire Rope Stainless
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    Kiswire Wire Rope Stainless
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  4. SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  5. Kiswire Wire Rope
    Mulai

    Rp50.900

    Kiswire Wire Rope
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  6. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp149.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  7. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  8. TRUSCO Wire Rope Sling
    Mulai

    Rp8.099.900

    TRUSCO Wire Rope Sling
    atribut:
    • Material: Rope = carbon steel, core = hemp core, sleeve = aluminum alloy, thimble = Q235 (SS400 equivalent) surface dove plating
    • Rope Diameter (mm): 14
  9. POWERTEC Wire Rope Clip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  10. TRUSCO W Sling 4legs Type
    Mulai

    Rp5.899.900

    TRUSCO W Sling 4legs Type
    Deskripsi:
    - W Sling(with thimble on both ends)x 4, hook x 4, ring x 1(assembled)
    atribut:
    • Type: E
    • Finish Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy, Thimble: Q235 (Equivalent to SS400) Surface Dove Plated
    • Standard (Certified): JIS standard(JIS G 3525)wire rope is employed
  11. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC
    Mulai

    Rp969.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC
    Deskripsi:
    Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X7+HC
  12. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 12mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 12mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Material: Steel
    • Diameter (mm): 12
  13. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton
    Mulai

    Rp269.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 150
    • Working Load Limit (t): 5
  14. Taiyo Seiki Iron Works Two hanging wire sling
    Mulai

    Rp3.399.900

  15. TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Deskripsi:
    Usage:Outdoor site use
    atribut:
    • Finishing Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
    • Length (m): 6
    • Type: A
    • Working Load (t): (Hanging vertical two) 0.615
    • Diameter (phi mm): (Sling) 6
  16. NVENT CADDY Wire Rope Hanger
    Mulai

    Rp839.900

    NVENT CADDY Wire Rope Hanger
    Deskripsi:
    These wire rope hangers drape from a beam to hold tubing or ductwork in a sling. They thread through the end hook and wrap around the suspended equipment where the rope fastens together with a locking device to keep it secure.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Material: Steel
    • Wire Material: Galvanized Steel
  17. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  18. WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton)
    atribut:
    • Width (inch): 3
    • Width (mm): 76
    • Working Load Limit (t): 3
Daftar Harga kabel sling baja Terbaru March 2026
POWERTEC Wire RopeRp1.900
Forte Wire Kawat BajaRp63.900
Kiswire Wire Rope StainlessRp18.900
SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mmRp1.499.900
TIR Wire Rope for Wire-PullersRp5.899.900
Kiswire Wire RopeRp50.900
Resiltools Wire Sling Rope Stainless SteelRp149.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mmRp1.599.900
TRUSCO Wire Rope SlingRp8.099.900
POWERTEC Wire Rope ClipRp1.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)