Beli kabel aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  2. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  3. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  4. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
  5. KEIBA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    39%
    Mulai

    Rp399.900

    KEIBA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    atribut:
    • Material: 70 carbon steel Kurobana containing (CR-V70C)
  6. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  7. ELECOM Memory Reader Writer
    Mulai

    Rp519.900

    ELECOM Memory Reader Writer
    Deskripsi:
    -It is a compact memory reader/writer that supports various media of 58 kinds.-It can read and write various media of 56 kinds without using an adapter and can read and write two additional kinds of media by using an adapter.
  8. TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  9. American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
  10. JTC Cutting Plier for Wire (Tang Potong Otomotif)
    Mulai

    Rp379.900

    JTC Cutting Plier for Wire (Tang Potong Otomotif)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 165
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Wire Rope Diameter (Φmm): Up to 1.5
  11. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  12. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
Daftar Harga kabel aluminium Terbaru October 2026
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp36.900
Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.299.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900
Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.099.900
KEIBA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp399.900
TRUSCO Steel WireRp99.900
ELECOM Memory Reader WriterRp519.900
TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)Rp49.900
American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp42.900
MAXPOWER Diagonal Cutting Pliers 55 Carbon Steel (Tang Potong)Rp46.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)