Beli jupiter mx old di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- Tsukasa Electric DC Gear Motoratribut:
- Motor Type: Geared Motor
- Mounting Method: Flange Mounting
- Power Supply: Direct Current
- Rated Voltage (V): 12
- Reduction Ratio: 200
- Dimension L (mm): 28
- Number of Steps: 5
- Output Rating (W): 2.3
- Rated Current (mA) : 330
- Rated Torque (mN/m): 441
- Rotation Speed (rpm): 28.1
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- DID Non-Seal Chain 428 HD (Standard Chain)atribut:
- Color: Steel
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive ChainDeskripsi:Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.atribut:
- Corresponding Chain Numbers: 40.0
- No. of Links per Unit: 240
- TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive ChainDeskripsi:Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.atribut:
- No. of Links per Unit: 120
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor)Deskripsi:TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.atribut:
- Number of Pole: 4P
Daftar Harga jupiter mx old Terbaru March 2026
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| DID Roller Chain (Rantai) | Rp65.900 |
| EK Roller Chain (Rantai) | Rp279.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| Tsukasa Electric DC Gear Motor | Rp919.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| DID Non-Seal Chain 428D Standard | Rp349.900 |
| DID Non-Seal Chain 428 HD (Standard Chain) | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/88P102091296-8.jpg)
/P102091289-1.jpg)
/P102085448-2.jpg)





/P102802454-1.jpg)
/b4P102085400-3.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)





/ftP104661569-2.jpg)