Beli jual sepeda online di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABB Electric Motor 3000RPM 2 Pole B3 Foot Mountedatribut:
- Voltage (V): 400
- Phase: 3
- Insulation class: ICLF
- IP Class: IP55
- Speed (rpm): 3000
- IM Class: IMB3 IM1001
- Number of Poles (High): 2
- Two Speed Motor: No
- Voltage Code: D
Daftar Harga jual sepeda online Terbaru February 2026
| ABB Electric Motor 3000RPM 2 Pole B3 Foot Mounted | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)