Beli jual palu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Welering HammerDeskripsi:Use:General stonework. To split and chip stonework.atribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Carbon Steel
- Length (mm): 295
- Unoair Mesin Palu Pneumaticatribut:
- Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
- Air inlet: 3/8 Inch
- Air Hose: 1/2 Inch
- Snap-on Claw Hammeratribut:
- Weight (oz): 16
- Country of Origin: CHN
- Type: Claw
- Size (lbs): 1
- Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tapeatribut:
- Tape Width (mm): 50
- Tape Length (m): 5
- Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
- Adhesive Power (g/25mm): 1500
- Base Material: Aluminium Foil
- Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
- Extensibility (%): 25
- Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
- Specification: Both indoor and outdoor use.
- Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
- Tensile Strength (kgf/25mm): 6
- Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
- monotaro Press Clamp Minimal Set (Klem)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Klematribut:
- Material: steel sheet
- Jaw of depth (mm): Ten
- Maximum inlet opening (mm): Ten
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Deskripsi:While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
- Emissivity: 0.95 (fixed)
- Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
- Measurement Range (°C): -30-275
- Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
- Package Weight (g): 45
- Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
Daftar Harga jual palu Terbaru March 2026
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| TRUSCO Welering Hammer | Rp459.900 |
| Unoair Mesin Palu Pneumatic | Rp4.699.900 |
| Snap-on Claw Hammer | Rp2.199.900 |
| Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp6.299.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp509.900 |
| monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip) | Rp269.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)




/P102018910-1.jpg)

/P101563251-6.jpg)

/75P103185257-1.jpg)


/P101570518-1.jpg)