Beli jual mur baut traktor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • No Load Speed (rpm): 0
  2. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    79%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp28.000

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  3. BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp89.900

    BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  4. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp31.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  5. BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    77%
    Mulai

    Rp55.000

    BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
  6. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    75%
    Mulai

    Rp709.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
Daftar Harga jual mur baut traktor Terbaru January 2026
BOSCH Cordless Impact WrenchRp2.799.900
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Rp28.000
BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Rp89.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp31.900
BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Rp55.000
Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)Rp709.900

Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)