Beli jual katrol manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bruno Lehmann AG Katrol Tipe LTDeskripsi:Katrol yang teruji mampu untuk beban maksimum yang digunakan dengan kerekan kabel motor. Telah di revisi secara teknis dan dibuat lebih ringan lagi untuk kisaran beban muatan yang sama.atribut:
- Maximum Speed (m/s): 2
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
Daftar Harga jual katrol manual Terbaru April 2026
| Bruno Lehmann AG Katrol Tipe LT | Rp6.799.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| Legrand Programmable Time Switch | Rp659.900 |
| MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101536330-1.jpg)


/P101005502-1.jpg)