Beli jual bidet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MUTU Trolley Stainless Steel (Troli Barang)
    Mulai

    Rp1.399.900

    MUTU Trolley Stainless Steel (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual trolley foldable dengan diameter 25 untuk round tubenya, ketebalan 0,8 mm. Ketebalan plat satinless steelnya 0,9 mm. Dengan 2 roda yang tetap dan 2 roda yang berjalan. Maximum untuk loadingnya 500 kg.Spesifikasi :Stainless steel material2 fixed + 2 steerable castorsMax. load : 500 kgDimensi (mm) : 900X550XH870(L)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (2 fixed + 2 steerable castors)
  2. SPIDY Shower Head Bath (Kepala Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp61.900

    SPIDY Shower Head Bath (Kepala Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Lubang air bertekanan laser tipe lubang jarum sehingga mengalirkan air lebih kuat.Kepala pancuran tahan lama digunakan.Dilengkapi dengan seal filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran dalam air.Panel stainless steel dapat dibuka untuk dibersihkan.Bahan ABS Chrome berkualitas tinggi, memberi perlindungan terhadap lingkungan dan tahan lama.Nikmati pengalaman mandi yang lebih baik dengan Spidy Rotation Shower Head 3 Mode!Shower head ini dilengkapi dengan 3 mode berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.Dengan desain putar yang inovatif, Anda dapat mengatur arah pancuran air sesuai keinginan Anda.Shower head ini dapat berputar 360 derajat, sehingga memudahkan Anda mencapai seluruh area tubuh dengan mudah.Spidy Rotation Shower Head 3 Mode dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan mudah dirawat.Desainnya yang elegan dan modern cocok untuk semua jenis kamar mandi.Dapatkan sekarang Spidy Rotation Shower Head 3 Mode dan nikmati pengalaman mandi yang lebih baik!Shower head ini akan membantu Anda merasa lebih segar dan rileks setiap kali mandi.
Daftar Harga jual bidet Terbaru October 2026
MUTU Trolley Stainless Steel (Troli Barang)Rp1.399.900
SPIDY Shower Head Bath (Kepala Pancuran Genggam)Rp61.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)