Beli jual beli rx king di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet)Deskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- King Jim Map Kliping Shin Please (Map File)atribut:
- Weight (g): 340
- Height (mm): 307
- Size: A4 vertical
- Storage number (pictures): 20
- Back Width (mm): 6
- Material: Made of PP, PVC
- Color: White
- Width (mm): 221
- Yuasa Aki Basah Mobil Yumicron & ConventionalDeskripsi:Untuk kendaraan: (Motor) Binter >> KH-100 (1986)(Motor) Yamaha >> RX-King (2000-2001)(Motor) Yamaha >> RX-Z (2002)atribut:
- Voltage (V): 6
- Capacity (Ah): 6
- Length Dimensions (mm): 99
- Width Dimensions (mm): 57
- Height Dimensions (mm): 111
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
- SKF Komstir Yamaha (Steering Head)Deskripsi:Dapat Dipasang Di: Byson, Rx King, Rx-Z, Crypton, F1zr, Vega, Vega R, Vega ZR, Force, Jupiter, All Jupiter Z Series 110 dan 115, Jupiter Z1, Jupiter MX, New Jupiter MX, Mx King, Nouvo, Nouvo Z All Mio Karbu, Mio J, Mio Soul lama, Soul GT 115, Fino, Dll.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- REXCO 25 High Performance Chain Lube (Pelumas Rantai)Deskripsi:REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
- OsanO Karet TromolDeskripsi:Osano - Karet Tromol Damper Peredam Motor YamahaKaret tromol ini berperan penting pada roda kendaraan yang merupakan karet peredam hentakan putaran gir pada roda belakang motor pada saat perpindahan gigiataupun pada saat ber akselerasi. Karet tromol ini biasanya di gunakan pada rodamotor bebek maupun motor sport.Jika karet tromol sudah mengalami kerusakan atau (oblag) akan berpengaruh pada akselerasi motor yang berkurang dan bisa membuat posisi gir dan tromol tidak rata.Akibatnya gesekan rantai dan gir lebih banyak serta dapat mengurangi umur rantai dan gir, atau bahkan bisa menyebabkan gir cepat aus dan rantai putus.- Cocok untuk: Vixion. Vega-R. Vega-ZR. Rx-king. Scorpio, Jupiter MX. Jupiter Z.atribut:
- Parts: Back Drum
- Material: Rubber
Daftar Harga jual beli rx king Terbaru November 2025
| TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet) | Rp119.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| King Jim Map Kliping Shin Please (Map File) | Rp109.900 |
| GRIP ON TOOLS Coupling Housing Holder | Rp56.000 |
| BESTGUARD Brass Brush | Rp11.000 |
| Yuasa Aki Basah Mobil Yumicron & Conventional | Rp119.900 |
| SKF Komstir Yamaha (Steering Head) | Rp139.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| Yamaha Bolt 1 | Rp7.000 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 15/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/drP103231495-1.jpg)



/4fP103209159-1.jpg)



/adP101002373-2.jpg)

%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)