Beli jual MEJA bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aditech Meja Lipat Seri FifoDeskripsi:Meja training ini tak hanya bisa dilipat dan memiliki tampilan yang simpel dan menarik, tetapi juga mempermudah kebutuhan menggunanya, denggan adanya rak bawah meja yang juga menjadi struktur bagi meja lipat ini.atribut:
- Dimensions (cm): 140x45x75
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Leg: Metal finisihing powder coating
- monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipatatribut:
- Top plate thickness (mm): 30
- Type: Folding type
-
Material:
MDF plywood (top plate):
Melamine resin, PVC, steel (leg) - Even load capacity (kg): 100
- HighPoint Meja Training SienaDeskripsi:Solusi sempurna untuk ruang serbaguna dan aktivitas kantor yang dinamis. Cukup flip dan geser meja Siena untuk mengubah pengaturan ruangan dari kelas ke ruang pertemuan atau diskusi kelompok. Semua bisa dengan mudah dilakukan oleh satu orang. Material top table terbuat dari MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan). Sedangkan kaki terbuat dari material metalatribut:
- Top Table Profile: Straight Edging
- Profilling Process: Edge Banding
- UNO Meja Kerja Dengan LaciDeskripsi:MEJA UNO EXTRA INCLUDE LACI -beech-blackKombinasi proses yang terjangkau dengan fungsi ergonomis yang praktis.Dibuat dari kontrol kualitas standar tinggi dengan pemilihan bahan melamin terbaik,diproses dengan tepi bulat modern yang lembut.Material partikel board laminasi melamin (1 lapisan atas saja) yang berkualitasSehingga anti gores ,anti resapan air dan dapat mudah dibersihkanTebal top tabel : 25mmExtra seriesatribut:
- Dimensions (WxDxH) (cm): 120x60x75
- Color: Beech-Black
- Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro SeriesDeskripsi:Kepraktisan tidak menghalangi kesan elegan dari tampilan meja training ini. Dengan pemilihan top table berlapis serat kayu, meja ini memiliki bentuk yang sangat praktis, compact, dan bisa dilipat.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 42 SeriesDeskripsi:- Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.atribut:
- Primary Voltage (V): 440-400-380-0
- Secondary Voltage (V): 220-200-0-E
- Insulation Type: F Type (155°C)
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Copper, Iron
- Phase: Single
- Mpoin Tangki Air Drain (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.atribut:
- Drain (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- TRUSCO Folding Meeting TableDeskripsi:Safety stopper is attached so as not to pinch your fingers when folding.Specification:- Finished product - Bottom with shelf - Top plate: melamine decorative laminate · flash structure - Leg part: steel 26 mm square (baked)atribut:
- Weight (kg): 12.1
- Height (mm): 700
- Depth (mm): 450
- Frontage (mm): 1800
- Color: Cheek (Top Board Color)
- TRUSCO Folding Meeting TableDeskripsi:-Decorative melamine laminate top with the edge profile covered with the same material as the top.-Being foldable can be stored saving space.-With Lower Shelvesatribut:
- Color: Cheek (Top Board Color)
- Material: 28mm-thick decorative melamine laminate/frame core flash/edge profile covered with the same material as the top (Top Board); Steel 26mm Square (Baked Coating) with Adjuster (Legs);
- CARRERA FURNITURE Folding Table KANA 120atribut:
- Frame Dimension (WxD) (cm): 120x60
- Finishing: High Pressure Laminate (HPL)
- Elegance Rectangle Folding Table Round Folding Tableatribut:
- Color: White-Black
- HighPoint Monza Banquet Tableatribut:
- Top Table Thickness: 25mm
- Head Rest: Foldable Metal Leg
- Leg: With Black Powder Coated
- Top Table Profile: Straight Edging
- Features: Scratch Resistant Surface
- Material: Plastic Moulding (Edging)
- Profilling Process: Edge Banding
- HighPoint Siena Folding TableDeskripsi:The Perfect Solution for Multipurpose Room and Dynamic Office Activities. Simply Flip And Stroll Siena Tables to Change Room Arrangement from Classroom to Meeting Room or Group Discussion. All Can Easily Be Done by One Person.Specification-. Materialatribut:
- Package Dimensions: 170x70x90cm
- Top Table Thickness: 25mm
- Leg: Powder Coated Metal Leg
- Top Table Profile: Straight Edging
- Profilling Process: Edge Banding
- Material: Plastic Moulding (Edging)
Daftar Harga jual MEJA bandung Terbaru January 2026
| Aditech Meja Lipat Seri Fifo | Rp2.199.900 |
| monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat) | Rp1.599.900 |
| HighPoint Meja Training Siena | Rp2.199.900 |
| UNO Meja Kerja Dengan Laci | Rp1.399.900 |
| Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro Series | Rp1.599.900 |
| Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager) | Rp1.599.900 |
| Aveda Meja Lipat | Rp619.900 |
| INDACHI Meja Lipat | Rp1.899.900 |
| INCO Meja Lipat | Rp799.900 |
| Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 42 Series | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3bP103180119-7.jpg)


%20Astro%20Series/nlP104794849-3.jpg)
/3mP104795130-1.jpg)



%20SNR%2042%20Series/f4P104620544-2.jpg)
/P103021834-1.jpg)