Beli jointing kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Cable Joint 500A
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Cable Joint 500A
    atribut:
    • Overall Length (mm): 270
    • Welding Current (A): 400-500
    • Compatible Electric Wire (mm²): 50-80
  2. TRUSCO Cable Joint
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Cable Joint
    atribut:
    • Welding Current (A): 100 to 300
    • Electrical Wire (mm²): 22 to 50
    • Total Length (mm): 220
    • Specification: Cable connection screw clamp
    • Connection applications: cable+cable
  3. monotaro Key Ring Name Tag
    Mulai

    Rp92.900

    monotaro Key Ring Name Tag
    atribut:
    • Ring Inner Diameter (Ø mm): About 16.5
    • Display Size (mm): 16 x 25
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 22 x 44 (ring excluded)
    • Material: PP + steel
    • Color: Blue, green, purple, peach, orange x each six
  4. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  5. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  6. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  7. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Legrand Plug RJ45
    Mulai

    Rp579.900

    Legrand Plug RJ45
    atribut:
    • AWG-range: 22-26
    • Special Tool Necessary: Yes
    • Screened: No
    • Connection Type: Crimp
    • Type of Connector: Rj45
    • Category: 5E
    • Model : Plug
    • Suitable for Flat Cable: No
    • Suitable for Round Cable: Yes
    • Suitable for Solid Conductors: Yes
  10. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  11. RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)
    Mulai

    Rp98.900

    RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Product ID: SPR0112
  12. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  13. Molex Joint Connector 6.7mm Pitch 3191 Series Receptical Housing
    Mulai

    Rp8.900

    Molex Joint Connector 6.7mm Pitch 3191 Series Receptical Housing
    atribut:
    • Material: Nylon 66, UL94V-2
    • Number of Poles: 4
    • A (mm): 27.7
    • B (mm): 20.1
    • D (mm): 7.6
    • Maximum rated voltage: 600V
    • Maximum rated current: 12A
    • Contact resistance: <10momega
    • Voltage resistance: AC1500V/1 minute
    • Insulation Resistance: >1000Momega
    • Compatible terminal: 1189 series, 1381 series, 1433 series
    • Mating plug: 3191-NP series
  14. Joyko Gantungan Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  15. TRUSCO Cable for Welding Machine
    Mulai

    Rp4.099.900

    TRUSCO Cable for Welding Machine
    Deskripsi:
    Usage:Indicate air pressure
    atribut:
    • Material: Conductor part: copper wire, Covering: natural rubber for conductor
    • Set Contents: Without
    • Suitable Current (A): 71
    • Electrical Wire (mm²): 2CT2C x 14.0
    • Welding Machine Input Power (kW): 10.5
    • Welding Machine Rated Input (kVA): 17.6
    • Cable (m): 5
    • Specification: Connection cable primary side 2 core for welding equipment
    • Accessories: None
    • Purpose of Use: Mainly as primary side cable of arc welding machine.
Daftar Harga jointing kabel Terbaru March 2026
TRUSCO Cable Joint 500ARp619.900
TRUSCO Cable JointRp399.900
WEIDMULLER Tubular Cable Lugs Joint ConnectorRp2.099.900
Daytona Hoshu Clutch Cable JointRp169.900
monotaro Key Ring Name TagRp92.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)