Beli jig saws di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYOBI Jig Saws
    Mulai

    Rp709.900

  2. MODERN Mesin Jig Saw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    MODERN Mesin Jig Saw
    Deskripsi:
    - Kecepatan dapat diatur (Variable Speed)- Didesign bisa menggunakan berbagai macam mata jigsaw yang ada di pasaran sehingga bisa untuk memotong triplek, kayu, besi, acrylic, PVC, seng dan lain-lain, tergantung jenis mata gergaji yang digunakan.- Dapat digerakkan kekiri kekanan, zigzag dan melingkar dengan kemiringan potong hingga 45 derajat.Kelengkapan Produk :- 1 unit Mesin Jigsaw- 1 pc Kunci L- 1 pc Mata Gergaji- 1 pc Buku Manual- 2 pcs Carbon Brush
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Cutting Depth (mm): 55
    • No Load Speed (rpm): 3000
  3. KEYANG Jig Saw
    Mulai

    Rp1.899.900

    KEYANG Jig Saw
    Deskripsi:
    To respond to the worldwide trends in occupational safety, Keyang has developed a 2-Step paddle switch for cordless angle grinders. This type of switch meets the increased requirements of safety in an ever-growing number of workplaces. The design makes it very unlikely that the machine will turn on without being intended and also shuts off immediately when the switch is released. Special features of this angle grinder are the 1000W motor, the 3-stage variable speed, the most practical wheel guard yet and the dust filter of the machine.
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Stroke length (mm): 26
    • Speed Control: 6-speed
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 320x90x225
    • Maximum Capacity (mm): Steel : 10; Wood : 135
    • No Load Speed (rpm): 650-2800
  4. INGCO Jig Saw
    Mulai

    Rp859.900

    INGCO Jig Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 570
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 65, Steel : 8
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  5. UVEX Safety Eyewear Accessories Cleaning Solution
    Mulai

    Rp159.900

    UVEX Safety Eyewear Accessories Cleaning Solution
    Deskripsi:
    0.5 cleaning fluid. Suitable for all viewing lenses.
    atribut:
    • Manufacture Id: 9972100.0
  6. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  7. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. UVEX Cleaning Fluid for all Safety Spectacles
    Mulai

    Rp179.900

    UVEX Cleaning Fluid for all Safety Spectacles
    Deskripsi:
    Uvex cleaning fluid for cleaning spectacles and goggles.Does not fit in the uvex spectacle cleaning station.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
  9. INGCO Jig Saw Industrial
    Mulai

    Rp889.900

    INGCO Jig Saw Industrial
    Deskripsi:
    Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 800
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  10. HONEYWELL UVEX Lens Cleaning & Coating Stations & Refills
    Mulai

    Rp109.900

  11. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  12. RYOBI Jig Saw
    Mulai

    Rp369.900

    RYOBI Jig Saw
    Deskripsi:
    Tool free blade change (J-6500VL) Orbital function
    atribut:
    • Input Power (W): 400
  13. Wipro Mesin Ketam Duduk
    Mulai

    Rp18.999.900

    Wipro Mesin Ketam Duduk
    atribut:
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Feeding Speed (m/minute): 10.2
    • Max. Planing Depth (mm): 4
    • Motor Power (HP): 3
    • Number of Knives (pcs): 3
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  14. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

  15. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga jig saws Terbaru October 2026
RYOBI Jig SawsRp709.900
MODERN Mesin Jig SawRp319.900
KEYANG Jig SawRp1.899.900
INGCO Jig SawRp859.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp679.900
UVEX Safety Eyewear Accessories Cleaning SolutionRp159.900
Makita Jig SawRp1.399.900
RYOBI Mesin Gergaji BundarRp1.199.900
RYOBI Auto Feed Planers (Mesin Ketam)Rp13.999.900
UVEX Cleaning Fluid for all Safety SpectaclesRp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)