Beli jig saw modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
Daftar Harga jig saw modern Terbaru October 2025
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| BITEC Mesin Gergaji Bundar | Rp729.900 |
| RYU Mata Gergaji Bundar | Rp16.000 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)