Beli jemuran baju stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SJ Aluminium Jemuran Baju Panama
    Mulai

    Rp779.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Panama
    atribut:
    • Dimensions (cm): 180x89x138
    • Pole Size (cm): 3.8x2.5
    • Crossbar: 9
    • Material: Stainless Steel
    • Hanger Include: 16 Pcs Hanger Hole Hooks
  2. BINA KARYA Jemuran Stainless Steel
    Mulai

    Rp339.900

    BINA KARYA Jemuran Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. SJ Aluminium Jemuran Baju Solana
    Mulai

    Rp669.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Solana
    atribut:
    • Dimensions (cm): 186x87x136
    • Diameter Pole (cm): 2.5
    • Crossbar: 9 (Atas)+ 2 (Bawah)= 11 Palangan
  4. FORTUNA Jemuran
    Mulai

    Rp549.900

    FORTUNA Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  5. Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kan
    atribut:
    • Material: Stainless
  6. BINA KARYA Jemuran
    Mulai

    Rp179.900

  7. LIVEO Wall  Drying Hangers
    Mulai

    Rp749.900

    LIVEO Wall Drying Hangers
    Deskripsi:
    Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dinding
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminium
    Mulai

    Rp329.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminium
    atribut:
    • Dimensions (cm): 175x85x135
    • Diameter Pole (mm): 16
    • Size Box Pole (mm): 18x28
  9. Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole
    Mulai

    Rp159.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium- Bahan yang berkualitas (Kuat, Kokoh dan tahan lama)- Cocok untuk di rumah, kantor maupun aktivitas outdoor lainnya- Terdapat roda yang memudahkan untuk di pindah kan dan di geser sesuai keingan- Mudah di pasang dan di bongkar kembali- Multifungsi (Bisa untuk tas, baju, handuk, sprey dan lainnya)- Maksimal berat 40kg
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 40
    • Material: Stainless Steel
    • Height (cm): 85-150 (Adjustable)
    • Width (cm): 42
    • Length (cm): 75
  10. PROKLEEN Pembersih Lantai
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp11.900

    PROKLEEN Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    Floor CleanerPembersih lantai antibacterial yang menjaga permukaan lantai selalu bersih dan berkilauUsage Instruction:Noda Ringan: 16 mL / L air (1:60)Noda Berat: 50 mL / L air (1:20)- Campurkan Floor Cleaner ke dalam air bersih sesuai rasio- Masukan mop atau kain pel ke dalam larutan tersebut- Peras kain pel dan bersihkan lantai secara merataSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.
  11. monotaro Clothespin
    Mulai

    Rp24.900

    monotaro Clothespin
    Deskripsi:
    To secure the clothesline
    atribut:
    • Dimensions (mm): approx. 60 x 12 x 32
    • Material: Body: polypropylene, spring: steel wire
    • Weight (g): Approx. 80 (1 pack)
  12. Vone Gantungan Baju
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Gantungan Baju
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  13. SC Johnson Sabun Cuci Karpet Rugbee
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    SC Johnson Sabun Cuci Karpet Rugbee
    Deskripsi:
    RUGBEE CARPET SHAMPOO adalah detergent shampoo khusus untuk karpet, mengandung polimer dan bahan-bahanyang larut dalam air. RUGBEE CARPET SHAMPOO mengandung Rugbee Soil Barrier, suatu polimer yang mencegah kotoran melekat pada karpet untuk waktu yang lebih lama. RUGBEE CARPET SHAMPOO dapat digunakan dengan mesin shampoo otomatis ataupun rotary machine.
  14. OnePro Jemuran
    Mulai

    Rp579.900

    OnePro Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran keluaran terbaru ini memiliki model dan bentuk yang simple dengan 3 batang pipa yang bisa extend, mudah dilipat dan disimpan. Sangat cocok digunakan untuk rumah yang tidak mempunyai area penyimpanan barang yang besar.- Dapat di lipat dan irit tempat- Muat banyak pakaian- Bisa untuk menjemur bedcover dan barang besar lainnya- Tahan beban sampai 30 kg- Free 21 suspending rings- Dapat dipanjangkan s/d 200mm
    atribut:
    • Material: 100% Stainless Steel
    • Product Dimensions (cm): 100x70x50
    • Package Dimensions (cm): 105x10x15
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 20
  15. OnePro Wall Drying Hangers
    Mulai

    Rp489.900

    OnePro Wall Drying Hangers
    atribut:
    • Material: 100% Stainless Steel
    • Product Dimensions (cm): 80x90x41
    • Packaging Dimensions (cm): 81x15x10
    • Color: Silver
    • N.W (kg): 5
    • G.W (kg): 5.3
Daftar Harga jemuran baju stainless Terbaru April 2026
SJ Aluminium Jemuran Baju PanamaRp779.900
LIVEO Wall Drying HangersRp449.900
BINA KARYA Jemuran Stainless SteelRp339.900
SJ Aluminium Jemuran Baju SolanaRp669.900
BINA KARYA CapstockRp249.900
FORTUNA JemuranRp549.900
Kenmaster Rak Gantungan Baju Double PoleRp179.900
BINA KARYA JemuranRp179.900
LIVEO Wall Drying HangersRp749.900
SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip AluminiumRp329.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)