Beli jemuran baju di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BINA KARYA Jemuran Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminiumatribut:
- Dimensions (cm): 175x85x135
- Diameter Pole (mm): 16
- Size Box Pole (mm): 18x28
- SJ Aluminium Jemuran Baju Solanaatribut:
- Dimensions (cm): 186x87x136
- Diameter Pole (cm): 2.5
- Crossbar: 9 (Atas)+ 2 (Bawah)= 11 Palangan
- Kenmaster Rak Gantungan Baju Double PoleDeskripsi:- Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kanatribut:
- Material: Stainless
- SJ Aluminium Jemuran Baju Panamaatribut:
- Dimensions (cm): 180x89x138
- Pole Size (cm): 3.8x2.5
- Crossbar: 9
- Material: Stainless Steel
- Hanger Include: 16 Pcs Hanger Hole Hooks
- IRIS Indoor Clothesatribut:
- Color: White
- FORTUNA JemuranDeskripsi:Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.atribut:
- Material: Aluminium
- IRIS OHYAMA Pipe HangerDeskripsi:-Strong pipe hanger on which a large amount of clothes can be hung, adopting horizontally-extensible extremely-thick pipe.-With convenient caster for movement.atribut:
- Load Capacity: 25kg
- Material: Steel (nickel chrome plate)
- Width x Depth x Height: 800 to 1305x440x980 to 1560mm
- IRIS Pipe Hangeratribut:
- Depth (mm): 440
- Height (mm): 900-1500
- Load Capacity (kg): 24 overall (when stationary)
- Material: Steel (chrome plated, epoxy powder coating), polypropylene
- Type: Hanger rack
- Width (mm): 850-1300
- Pinmoo Jemuran Baju Lipat Serbagunaatribut:
- Color: Pink
- Dimensions (mm): 190x50x10
- Material: Plastic
- Green Leaf Pot Bunga BluebellDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- SJ Aluminium Jemuran Baju Peonyatribut:
- Length (cm): 81
- Width (cm): 69
- Height (cm): 86
- Material: Pipa Aluminium
- Color: Silver Aluminium
- WERA Kraftform Compact Vario RA Screwdriver Japanese Specification Setatribut:
- Shank Diameter: 6mm
- Total Length: 213mm
- Content: Holder (80RA), Double ended bit[[-]]0.6 x 4.0/[[-]]1.0 x 6.0, [[-]]0.8 x 5.0/[[-]]1.2 x 7.0, [[+]]No.1 x No.2, T3 x 3, T4 x 4, T5 x 5
- Set Contents (piece): 7
- ACTIV FURNITURE Clothes Line Cozy Seriesatribut:
- Color: Silver
- Dimensions (cm): 160x30x160
- Material: Durable and long-lasting stainless steel
- Room: Outdoor
- Series: Cozy
- Volume (m³): 0.021
- IRIS Natural Balcony for Drying Clothes Basic Typeatribut:
- Depth (mm): 540
- Height (mm): 1480
- Load Capacity (kg): 8
- Material: Steel powder coating; Natural wood (urethane coating); ABS resin; Cotton (100%)
- Size when Stored (mm): 945x50x1500
- Type: High type
- Width (mm): 945
- Lifomach Deterjen CairDeskripsi:LIQUED DETERGEN LIFOMACH adalah detergen cair cuci baju yang mampu membersihkan kotoran akibat keringat, residu akibat debu yang menempel pada pakaian.cara pakai:- Tuangkan atau larutkan LIQUED DETERGEN LIFOMACH kedalam mesin cuci 50ml.- Masukkan pakaian kotor kedalam mesin cuci anda- Jika pakaian terlalu kotor anda bisa tambahkan secukupnya.
Daftar Harga jemuran baju Terbaru March 2026
| BINA KARYA Jemuran | Rp179.900 |
| BINA KARYA Jemuran Stainless Steel | Rp339.900 |
| SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminium | Rp329.900 |
| SJ Aluminium Jemuran Baju Solana | Rp669.900 |
| Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole | Rp179.900 |
| SJ Aluminium Jemuran Baju Panama | Rp779.900 |
| IRIS Indoor Clothes | Rp1.399.900 |
| FORTUNA Jemuran | Rp549.900 |
| LIVEO Wall Drying Hangers | Rp449.900 |
| Kenmaster Gantungan Baju | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)