Beli jangka sorong 40 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    BARU
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp529.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. Kenko Penggaris Besi (Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp3.900

  3. TEKIRO Kunci L Bintang
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Kunci L Bintang
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  4. Philips Essential Bohlam LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Philips Essential Bohlam LED
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  5. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  6. JTC Screwdriver Socket Torx Bit Tamperproof (Obeng)
    Mulai

    Rp21.900

    JTC Screwdriver Socket Torx Bit Tamperproof (Obeng)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  8. Niigata Seiki (SK) Digital Calipers with Power SR44 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Calipers with Power SR44 (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Repeatability (mm): 0.01
    • Operating Temperature Range (°C): 0-40
    • Power: SR44 (silver oxide battery) 1 piece (attached for testing)
  9. Wipro Jangka Sorong Kualitas Tinggi
    Mulai

    Rp339.900

    Wipro Jangka Sorong Kualitas Tinggi
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Resolution (mm): 0.02
  10. Insize Vernier Caliper (Solid Type) (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Insize Vernier Caliper (Solid Type) (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Vernier Caliper (Solid Type)> Standard graduation:
  11. JTC Screwdriver Socket Torx Bit (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp21.900

  12. Mitutoyo Dial Caliper Metric Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Dial Caliper Metric Type
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.02
    • Range Per Rev (mm): 2
  13. Shinwa Rules Straight Stain
    Mulai

    Rp97.900

    Shinwa Rules Straight Stain
    atribut:
    • Material: stainless
Daftar Harga jangka sorong 40 Terbaru March 2026
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp529.900
Kenko Penggaris Besi (Mistar)Rp3.900
TEKIRO Kunci L BintangRp69.900
Philips Essential Bohlam LEDRp24.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp569.900
JTC Screwdriver Socket Torx Bit Tamperproof (Obeng)Rp21.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
Niigata Seiki (SK) Digital Calipers with Power SR44 (Jangka Sorong)Rp1.699.900
Wipro Jangka Sorong Kualitas TinggiRp339.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)