Beli iwaki glass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Gelas Beaker Low Form (Gelas Beker)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- IWAKI Beaker Glass with Scaleatribut:
- Material: Borosilicate Glass
- Type: Beaker
- Scale: Yes (approximate)
- JIS Class: JR-1 (Borosilicate glass-1)
- IWAKI Glass Ware Filtering Flask Heavy Wall ThicknessDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Outside Diameter Nozzle (mm): 10
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Beaker GlassDeskripsi:Durable and heat resistant beakeratribut:
- Material: glass + IWAKI (borosilicate glass)
- IWAKI Glass Ware Calibrated With Individual Certificate Picnometeratribut:
- Tolerances (ml): 10/19
- IWAKI Glass Ware With TS Glass Stopper Erlenmeyer FlaskDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- DURAN Beaker GlassDeskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
- Suji Gelas BeakerDeskripsi:Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- BOROSIL Beaker Glass Griffin Low Form (Gelas Ukur)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
Daftar Harga iwaki glass Terbaru December 2025
| IWAKI Gelas Beaker Low Form (Gelas Beker) | Rp56.000 |
| IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch Certificate | Rp139.900 |
| PYREX Glass Beaker Kimia Griffin Low Form | Rp57.000 |
| IWAKI Beaker Glass Tall Form (Gelas Ukur) | Rp62.000 |
| Maruemu Aluminum Cap | Rp46.000 |
| IWAKI Beaker Glass with Scale | Rp89.000 |
| IWAKI Glass Ware With Rim Test Tube | Rp729.900 |
| IWAKI Glass Ware Filtering Flask Heavy Wall Thickness | Rp289.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp87.000 |
| IWAKI Beaker Glass | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102078785-1.jpg)


/P102078792-1.jpg)




/P102079393-1.jpg)







/39P103663117-2.jpg)