Beli ip cam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fantech Smart IP Camera PTZDeskripsi:Dilengkapi slot kartu SD dengan kapasitas maksimum 128GB, untuk menyimpan rekaman apa yang terjadi, rekaman apa yang terjadi saat Anda tidak di rumah.Lihat rumah, taman, atau di mana pun Anda dengan mudah, saat bepergian melalui aplikasi kami.Mampu mendeteksi gerakan sekecil apa pun, dan melacak arahnya, untuk tingkat keamanan tertinggi.Akses dan cadangkan semua rekaman Anda dengan mudah, saat bepergian melalui penyimpanan cloud.Smart IP Camera Fantech PTZ menmpilkan hasil rekaman dengan resolusi 1080p sehingga rekaman yang diambil menggunakan smart ip camera ptz dapat menghasilkan rekaman yang jernih dan selain itu IP CAM PTZ dapat merekam sudut pandang 135 derajat, Sehingga andatribut:
- Resolution: Full HD 1080p
- Power (V): DC15
- Field of View (°): 135
- Lens (mm): 3.6
- Video Compression: H.264
- Storage: MicroSD 128gb (max)
- System Support: IOS / Android
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Bardi Smart IP Camera Static OutdoorDeskripsi:BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.atribut:
- Lens (mm): 3.0
- NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
- Shutter: 1/25-1/100/100000
- Visible Angle (degree): 130
- Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
- Build in (°): No
- Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
- Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
- Operating Temperature (°С): -20 to 50
- Power Supply (V/A): DC 12/1
- Waterproof: Yes (IP65)
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Hikvision Mini PTZ CameraDeskripsi:· High quality imaging with 4 MP resolution· Clear imaging against strong back lighting due to 120 dB WDR technology· Pan and tilt ability enables camera to monitor zones of interest· 4xoptical zoom allows for closer viewing of subjects in expansive areasNote: Default without power supply or SD card.
- Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Mini Dome CameraDeskripsi:1/2.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;Built-in microphone*-S model: Audio/Alarm IOatribut:
- Form Factor: EXIR Dome
- Material: All-metal
- WDR (dB): 120 WDR
- Uniview EasyStar IP CameraDeskripsi:1/2.7inch CMOS, ICR, 2688x1520:30fps,Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Double stream, DC12V & PoE,Fixed lens 2.8mm,4mm, IR range: up to 30m. , 3-axis EasyStar: 0.003 Lux min. illuminationatribut:
- Resolution (MP): 4
- Compressior: Ultra 265
- Lens (mm): 2.8 Fixed
- Audio: Mic
- Uniview 3MP HD Fixed IR Bullet Network CameraDeskripsi:IPC2123LB-AF28KM-G3MP HD Fixed IR Bullet Network Camera- High quality image with 3MP, 1/2.7"CMOS sensor- 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps;- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG- Support 9:16 Corridor Mode- Built-in Mic- Smart IR, up to 30m (98ft) IR distance- Supports 128 G Micro SD card- IP67 protection- Support PoE power supply- 3-Axisatribut:
- Sensor: 1/2.7inch, 3.0 megapixel, progressive scan, CMOS
- Adjustment Angle (°): Pan: 0 to 360, Tilt: 0 to 90, Rotate: 0 to 360
- Dimensions (LxWxH) (mm): 165x63x62 (6.5x2.5x2.5inch)
- Ingress Protection: IP67
- Material: Metal + Plastic
- Power Consumption (W): Max. 7.0
- Storage Environment (°C): -30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
- Surge Protection: 4KV
- Working Environment (°C): -30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
- Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Mini Bullet CameraDeskripsi:1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 40m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;*-U: built-in microphone
- BOSCH PTZ DomeDeskripsi:PTZ dome 2MP 12x clear indoor in-ceiling- Perfect combination of style and technology for indoor installations that require high-quality imaging in a compact and aesthetic dome housing- Integrated 12x optical zoom that clearly identifies people (90 m / 295 ft maximum) without loss of any identification details (250 pixels/m).- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data- Simple installation with flexible mounting options (in-ceiling or surface mounting)atribut:
- Resolution (MP): 2
- Color: White
- Effective Picture Elements (HxV) (px): 1945x1097
- Input Voltage (VAC): 21 to 30
- Iris Control: Automatic
- Pre-position Accuracy (°): average 0.10
- Daikin Air Conditioner Flash Inverteratribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00237.01
- BOSCH Turret CameraDeskripsi:Turret camera 5MP HDR 120° IP66 IK10 IR- 5MP resolution with image quality up to 30 fps for highly detailed images- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data- Fully configurable H.265 multi-streaming- High Dynamic Range (120 dB) for challenging bright and dark scenes- Built-in IR illuminator with 15 m (49 ft) viewing distanceatribut:
- Resolution (MP): 5
- IP Rating: IP66
- Impact Protection (EN 50102): IK10
- HDR (°): 120
- Built-in IR (ft): 49
- Built-in IR (m): 15
- Field of View Wide (°): 94 to 118
- Frame Rate (fps): 20 to 25
- Lens Focal Length (mm): 2.30 to 2.80
- Operating Temperature (°C): -30 to 50
- Operating Temperature (°F): -22 to 122
- Resolution: 1920x1080; 1280x720; 768x432; 640x480; 3072x1728; 2304x1296; 720x480; 2720x1530
- Sensor Type: 1/2.9 inch CMOS
- Video Compression: H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
- Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Bullet CameraDeskripsi:1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;*-2I/4I model: up to 60m(2Leds)/80m(4Leds) IR distanceatribut:
- Form Factor: EXIR Bullet
- Lens (mm): 2.8/4/6 fixed lens
- WDR (dB): 120 WDR
Daftar Harga ip cam Terbaru March 2026
| Fantech Smart IP Camera PTZ | Rp399.900 |
| D-Link Internet Camera IP Cam | Rp2.799.900 |
| Bardi Smart IP Camera Static Outdoor | Rp669.900 |
| Hikvision Mini PTZ Camera | Rp1.599.900 |
| Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Mini Dome Camera | Rp2.999.900 |
| D-Link IP Camera Video Recorder | Rp2.599.900 |
| Uniview EasyStar IP Camera | Rp2.199.900 |
| D-Link Wifi Camera HD Res & Night | Rp1.999.900 |
| Uniview 3MP HD Fixed IR Bullet Network Camera | Rp1.499.900 |
| Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Mini Bullet Camera | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Fantech%20Smart%20IP%20Camera%20PTZ/gqP106955602-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Mini%20PTZ%20Camera/auP109972390-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Easy%20IP%202_0%20EXIR%20Mini%20Dome%20Camera/1hP109972053-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Uniview%20EasyStar%20IP%20Camera/a3P107428363-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Uniview%203MP%20HD%20Fixed%20IR%20Bullet%20Network%20Camera/ehP107428521-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Easy%20IP%202_0%20EXIR%20Mini%20Bullet%20Camera/qlP109971957-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/BOSCH%20PTZ%20Dome/a3P107756363-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/BOSCH%20Turret%20Camera/7wP107756284-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Easy%20IP%202_0%20EXIR%20Bullet%20Camera/0hP109972017-1.jpg)