Beli insulated screw driver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- KNIPEX Insulated Screwdriver VDE (Obeng Insulasi)Deskripsi:-1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-The oval-shaped grip prevents rolling.
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- KNIPEX Insulated Screwdriver VDE Slotted (Obeng Insulasi)Deskripsi:-1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-The oval-shaped grip prevents rolling.
- GEDORE Insulated Screwdriver VDE (Obeng Insulasi)Deskripsi:-1000V insulation specification-Compliant to DIN EN/IEC 60930 standard.-The handle is designed based on ergonomics, reducing hand fatigue and increasing usability.-The tip shape is indicated on the bottom of the handle.
- Vention Kabel Data USB-C to Mini USB Charger 2A Type-C to USB-B Miniatribut:
- AWG: 24+28AWG
- Connector Interface: USB 2.0 C Male to Mini USB Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned Copper
- Shielding: Aluminium Foil+GND
- Jacket: TPE
- Shell: PVC
- TRUSCO Insulated Screwdriver (Obeng Insulasi)atribut:
- Blade Edge: with Magnet
- Purpose of Use: Suitable for work such as electric and communication facility construction.
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- KYOTO TOOL (KTC) Hex Key (Kunci L)Deskripsi:Set Contents : High-grade ball point L-shaped Standard Allen wrench (neck under Short Type) HLDS200 over 1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10, holderatribut:
- Weight (g): 220
- Quantitiy: Nine
- KYOTO TOOL (KTC) Hex Key Ball Point Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Set Contents (piece): 7
- KNIPEX Insulated Screwdriver VDE Philips (Obeng Insulasi)Deskripsi:-1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-The oval-shaped grip prevents rolling.
- WOKIN Insulated Screwdriver Precision Set (Obeng Insulasi)Deskripsi:Content :> Insulated precision slotted screwdrivers: 1.5x0.23x50mm; 1.8x0.30x50mm; 2.0x0.40x50mm; 2.5x0.40x50mm; 3.0x0.50x50mm;> Insulated precision phillips screwdrivers: PH00x50mm; PH0x50mm;- VDE/GS certificated- S2 material blade, entirely hardened and tempered- Chemically blacked surface- Grip and sleeve manufactured according to EN60900- Ergonomic shape handle- Packing: color box
- WIHA Insulated Screwdriver Soft Finish Electric (Obeng Insulasi)Deskripsi:StandardsManufactured acc. to IEC 60900.ApplicationFor work in the area of live parts up to 1,000 V AC.
- KYOTO TOOL (KTC) Insulated Screwdriver Set (Obeng Insulasi)Deskripsi:-Handles up to Alternating Current (AC) 1000V and Direct Current (DC) 1500V.-The shaft is a round shaft.atribut:
- Set Contents: (+)No.1, No.2, (-)4, 5.5
- Kennedy Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)Deskripsi:Volt-tested to ensure safety on or near electrical equipment up to 1000V AC or 1500V DC. Insulated blades with magnetic tips. Conform with DIN 7438 and DIN EN 60900. The benefits of having properly organised tool storage and control include: - The red underlay gives instant recognition of a missing tool and the top layer of foam is durable for industrial use. - Finger cut-outs make tool retrieval very easy. This is extremely efficient as it eliminates the struggle of digging out the tools multiple times. - Rapid tool location for instant use. - Protection of expensive kit. - Prevention of tools sliding around during transit. - Avoids loss or theft of tools. - Easy to see if tools are not replaced. - Safety and peace of mind as tools will not be left within aircraft/vehicles/machineryatribut:
- Set Contents: Crosspoint: No.0 x 75mm, No.1 x 100mm, No.2 x 100mm
- Product Type: Electrician's Insulated VDE Square Handle Section Screwdriver Set
- Options: 1/3 Width
- INGCO Hand Riveter (Tang Rivet)atribut:
- Size (inch): 10.5
Daftar Harga insulated screw driver Terbaru October 2026
| INGCO Insulated Screwdriver (Obeng Insulasi) | Rp20.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp469.900 |
| KNIPEX Insulated Screwdriver VDE (Obeng Insulasi) | Rp169.900 |
| FACOM Insulated Screwdriver (Obeng Insulasi) | Rp219.900 |
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| KNIPEX Insulated Screwdriver VDE Slotted (Obeng Insulasi) | Rp259.900 |
| GEDORE Insulated Screwdriver VDE (Obeng Insulasi) | Rp229.900 |
| Vention Kabel Data USB-C to Mini USB Charger 2A Type-C to USB-B Mini | Rp23.900 |
| TRUSCO Insulated Screwdriver (Obeng Insulasi) | Rp66.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5tP105458209-2.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/P102644568-1.jpg)
/P101519906-2.jpg)
/k4P105678724-3.jpg)
/P102644647-1.jpg)
/P102644577-1.jpg)

/P103021353-1.jpg)
/3uP103684138-3.jpg)
%20Hex%20Key%20(Kunci%20L)/P102179116-1.jpg)
%20Hex%20Key%20Ball%20Point%20Set%20(Kunci%20L)/2sP105412100-1.jpg)
/P102644586-1.jpg)
/boP104803420-5.jpg)
/i6P110931654-1.jpg)
/94P110427328-1.jpg)
%20Insulated%20Screwdriver%20Set%20(Obeng%20Insulasi)/P103021377-2.jpg)
/naP103140838-4.jpg)
/rhP108924989-1.jpg)
/feP105459554-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)