Beli inbow doos di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schneider Electric Wall Box Inbow Doost, Wall Boxatribut:
- Color: Black
- Meval Inbow DoosDeskripsi:- Flame retardant- High impact resistance- High heat resistance (up to 120°C)atribut:
- Material: Polypropylene
- MASKO Inbow Dus Plat 531atribut:
- Material: Plat
- Dimensions (cm): 8.5x8.5
- Visero Tee DusDeskripsi:Tee Box Pipa Conduit cabang 3 yang mudah diaplikasikan dan berkualitas tinggi, dan menghasilkan hasil yang lebih aman dan rapi pada bangunan.
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Broco Outbow Dus AC Standard Line (Doos)atribut:
- Series: Standard Line
- Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Panasonic Outbow Doostatribut:
- Type: C-Type
- Boss OutbowdusDeskripsi:Plastic Box 1gang outbow for B20
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Supreme Cables Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- Broco Outbow Dus Gracio Series (Doos)atribut:
- Series: Gracio
- MASKO Outbow DusDeskripsi:Bahan berkualitas, kuat, aman dan tahan lamaatribut:
- Dimensions (cm): 8.5x8.5x3.4
- Color: White
- Type: Outbow
Daftar Harga inbow doos Terbaru March 2026
| Panasonic Inbow Doost | Rp3.900 |
| Schneider Electric Wall Box Inbow Doost, Wall Box | Rp3.900 |
| Broco Inbow Dus Persegi Galleo Series (Doos) | Rp1.900 |
| Meval Inbow Doos | Rp4.900 |
| MASKO Inbow Dus Plat 531 | Rp6.900 |
| Visero Tee Dus | Rp900 |
| Broco Saklar Tunggal Galleo Series (Saklar Engkel/Saklar Lampu) | Rp14.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| Schneider Electric Accessory - legacy | Rp33.900 |
| Broco Outbow Dus AC Standard Line (Doos) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102058169-1.jpg)



/P103053101-1.jpg)
/P102051559-1.jpg)

/P102058275-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/41P108186145-1.jpg)


/lfP106390771-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/4jP108186163-2.jpg)
/Vinilon%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/hbP107959623-1.jpg)

/P102058268-1.jpg)

/g3P103458579-6.jpg)