Beli impact torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Air Impact Wrench (High Torque Type, Twin Hammer)Deskripsi:It is a high torque type of twin hammer, it is most suitable for tire change of heavy truck.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Maximum Torque (N m): 2033/15 seconds
- Operating Torque Range (N m): 918 - 1627
- Accessories: PT 3/8 coupler, dustproof rubber cap
- Type: Twin hammer
- Specification: Approximately 918Nm (5000min -1 ), about 1485Nm/5sec (5000min -1 ),/5seconds (3500min -1 )), reverse rotation about 1627Nm/5seconds (5500min -1 )
- Plug-In Angle (mm [inch]): 19(3/4)
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT3/8
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Rotation Speed (rpm): 5500
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- MILWAUKEE Impact WrenchDeskripsi:These battery-powered impact wrenches are made by Milwaukee. Impact wrenches have a square drive and use impact-rated sockets to drive nuts and bolts. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TRUSCO Air Impact WrenchDeskripsi:24atribut:
- Air Pressure: 0.6
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Maximum Torque (N m): 382
- Plug Angle (mm): 12.7
- Mass (kg): 2.6
- Length (mm): 182
- Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Ability Bolt Diameter (mm): 16
- Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
- Air Consumption (m³/minute): 0.4
- Body Material: Aluminium
- Purpose of Use: For car maintenance and repair.
- TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact WrenchDeskripsi:-20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.atribut:
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- Firebird Air Impactatribut:
- Hose size (inch): 3/8
- JTC Air Impact Wrench (Heavy Duty)Deskripsi:The air inlet pressure will effect the torque of the toolatribut:
- Bolt Capacity: 1-5/8 Inch
- Air consumption: 60 scfm/ 8,4 cfm
- Air inlet: 3/8 Inch
- Air Pressure: 90-120 psi
- Overall Length: 220 mm
- Net Weight: 5,1 Kg
- Maximum Torque: 1500 ft/lb
- KOBE RED LINE B7444 1/2inch Impact Wrenchcomposite HousingDeskripsi:B7444 - Suitable for production and assembly applications. Twin hammer mechanism. 1/2 Inch square drive. Three position dial style speed regulator. Forward/reverse selection. Ergonomic and comfortable handle grip. Fixed inlet and exhaust. Forward: position 1: 4000rpm, position 2: 5000rpm, position 3: 7000rpm. Reverse: position 1: 3000rpm, position 2: 5000rpm, position 3: 7000rpm. Square : 1/2 Inch Maximum torque: 813Nm Recommended air pressure: 6.2bar/90psi. Air consumption:(113ltr/min). Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Sound pressure level: 83dBA. Sound power level: 90dBA. Vibration level: 6.8m/s2. Overall length: 183mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Overall Width: 70mm
- Average air consumption: 1.8 l/s
- Minimum Compatible Hose Size: 10mm
- Torque Range: (fwd) 68 - 786Nm
- Maximum Torque: (rev) 1,112Nm
- No. Load Speed: 7,000rpm
- Part Number: KBE2704040K
- monotaro Air Impact Wrench (Short Type, Single Hammer)Deskripsi:It is a short type of single hammer.Ideal for work in narrow spaces such as agricultural machines.Because it is made of resin, it is easy to grasp.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Torque Range (N m): 310 to 475
- Accessories: PT 1/4 coupler, dustproof rubber cap
- Type: Single hammer
- Specification: Approximately 450Nm/5 sec (9000 min-1), about 450Nm/5 sec (9000 min-1), reverse rotation about 3N stages, about 310Nm/5 sec (5500 min-475Nm/5 seconds (9000 min-1)
- Overall Length (mm): 95
- Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
- Maximum Torque (N m): 540
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Consumption (L/minute): 96
- No Load Rotation Speed (rpm): 9000
Daftar Harga impact torque wrench Terbaru April 2026
| monotaro Air Impact Wrench (High Torque Type, Twin Hammer) | Rp6.299.900 |
| monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.399.900 |
| MILWAUKEE Impact Wrench | Rp4.399.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.599.900 |
| TRUSCO Air Impact Wrench | Rp5.699.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102249789-1.jpg)
/P102250493-1.jpg)


/6kP103683236-4.jpg)
/54P103683184-2.jpg)

/lsP101005784-3.jpg)

/5tP103683209-2.jpg)

/9qP105459350-2.jpg)
%20Air%20Impact%20Wrench/P102745946-2.jpg)

/6bP103683227-2.jpg)

/P101528984-1.jpg)

/P102250147-1.jpg)