Beli hydraulic pipe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
  2. Eins Jungle Gym SS Pipe
    Mulai

    Rp719.900

    Eins Jungle Gym SS Pipe
    Deskripsi:
    12*0.6*1500 is a 1500mm long, stainless steel, Phi.12 Jungle Gym pipe.
    atribut:
    • Material: SS304
  3. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  4. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  5. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  6. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  7. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  8. air Kran Tembok Air Dingin
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Tembok Air Dingin
    Deskripsi:
    - Kran tembok air dingin- Desain unik minimalis dengan handle bentuk stick pendek- Bodi dan handle terbuat dari stainless steel 304- Lebih kuat, awet dan tahan karat- Untuk instalasi pipa 1/2inch- Panjang x lebar x tinggi: 12cm x 5cm x 7cm- Cara pakai nya adalah dg memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on- Terdapat nepple untuk mesin cuci
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  9. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  10. Fitok Union Fitting (Fractional Size)
    Mulai

    Rp209.900

    Fitok Union Fitting (Fractional Size)
    Deskripsi:
    Specification: 316 SS Tube Fitting Union 3/4inch Tube Outer Diameter
  11. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  12. monotaro Straight Shank Long Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Straight Shank Long Drill
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  13. RUCIKA Flange
    Mulai

    Rp149.900

  14. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    60%
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
Daftar Harga hydraulic pipe Terbaru March 2026
AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Rp319.900
Eins Jungle Gym SS PipeRp719.900
Non Brand Pipe BE Seamless ASMERp2.599.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
Non Brand Pipe PE Seamless ASMERp689.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Rp8.900
air Kran Tembok Air DinginRp109.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)