Beli hydraulic jack 3 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KDK Kipas Angin Langit langit
    Mulai

    Rp649.900

    KDK Kipas Angin Langit langit
    Deskripsi:
    - Terdapat 3 pengaturan kecepatan - Arah angin dan osilasi dapat diatur - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse" - Suara motor halus (Low Noise)
    atribut:
    • Blowing Air (cmh): 3930
    • Voltage (V): 220.0
    • Power (W): 27-54
    • Size Propeller (inch): 16
  2. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  3. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  4. monotaro Hydraulic Floor Jack (3T)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Hydraulic Floor Jack (3T)
    Deskripsi:
    It is ideal for large passenger car work such as SUV, 4WD, one box etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 45
    • Width (mm): 240
    • Overall Length (mm): 580
    • Height (mm): 145
    • Highest Position (mm): 410
    • Lowest Position (mm): 135
    • Handle Length (mm): 525
    • Hydraulic Oil to Use: ISO VG15
    • Maximum Load (t): 3
    • Body Material: Iron
    • Diameter (mm): 50
    • Material (Castor): PVC
    • Material (Lever Part): Iron, rubber (grip part)
  5. KRISBOW Dongkrak
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Dongkrak
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 230x160x750
    • Maximum Lifting Height (mm): 400
  6. TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  7. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  8. Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  9. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.499.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  10. monotaro Low Floor Double Piston Aluminum Jack
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Low Floor Double Piston Aluminum Jack
    Deskripsi:
    To jack up at the time of tire exchange
    atribut:
    • Use hydraulic oil: ISO VG 10
  11. GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  12. Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putih
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp23.900

  13. JTC Service Jack
    Mulai

    Rp4.899.900

  14. TEKIRO Dongkrak Buaya
    Mulai

    Rp5.699.900

    TEKIRO Dongkrak Buaya
    Deskripsi:
    Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
    atribut:
    • Type: Automotive
    • Capacity (t): 3
  15. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

Daftar Harga hydraulic jack 3 ton Terbaru March 2026
KRISBOW Dongkrak BuayaRp529.900
KDK Kipas Angin Langit langitRp649.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp1.099.900
monotaro Hydraulic Floor Jack (3T)Rp1.499.900
KRISBOW DongkrakRp3.999.900
TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Rp2.599.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Rp839.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp7.499.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait