Beli hss drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pioneer HSS Drill Set
    Mulai

    Rp37.900

    Pioneer HSS Drill Set
    atribut:
    • Size Content (mm): 3x61; 4x75; 5x86; 6x93; 8x117
  2. Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp56.900

    Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
  3. Deli Set Mata Bor Lurus HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp2.900

    Deli Set Mata Bor Lurus HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Set Include :Φ1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10
  4. SIEMENS Electronic Module IM 155-6PN ST, Server Module, Bus Adapter BA 2xRJ45
    Mulai

    Rp7.399.900

    SIEMENS Electronic Module IM 155-6PN ST, Server Module, Bus Adapter BA 2xRJ45
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 24
    • Power Loss (W): 1.9
    • Packaging Dimensions (W x L x H) (mm): 8.30x12.20x6.30
    • Rated Current (mA) : 450
  5. NACHI Straight Shank DLC HSS Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp139.900

    NACHI Straight Shank DLC HSS Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    High efficiency drilling of Aluminum Alloy is available.
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  9. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  10. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  11. NICHIFU Insulation Cap
    Mulai

    Rp6.900

    NICHIFU Insulation Cap
    atribut:
    • Material (Insulator): PVC
    • Operating Temperature Range: 60°C (Max)
    • Rated Voltage: 600V
    • Standard: JSIA standard product (Japan Switchboard Manufacturers Association Standard)
  12. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp119.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  13. NICHIFU Insulation Terminal TIC Cap (Penutup Kabel)
    Mulai

    Rp969.900

    NICHIFU Insulation Terminal TIC Cap (Penutup Kabel)
    atribut:
    • Maximum Operating Temperature (°C): 60
    • Rated Voltage (V): 600
    • Material: PVC
  14. CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp74.900

    CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    High performance HSS bits with 135 deg split point
Daftar Harga hss drill Terbaru October 2026
Pioneer HSS Drill SetRp37.900
Mitsubishi Straight Shank G-Step Flay HSS Drill for Deep Hole GWSS Series (Mata Bor Lurus)Rp539.900
Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Rp56.900
YG1 HSS (M2) Long SS DrillRp1.099.900
Deli Set Mata Bor Lurus HSS (Drill Bit Set)Rp2.900
GUHRING Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)Rp60.900
Yato HSS Drill Bit PremiumRp13.900
SIEMENS Electronic Module IM 155-6PN ST, Server Module, Bus Adapter BA 2xRJ45Rp7.399.900
NACHI Straight Shank DLC HSS Drill (Mata Bor Lurus)Rp139.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait