Beli hp samsung a10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vention USB Type C Fast Charge Data Cable for Android (Kabel USB)atribut:
- Connector Interface: USB 2.0 Male to Type C Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned Copper
- Shielding: Aluminium Foil
- Jacket: TPE + Nylon Mesh
- Shell: Aluminium Alloy
- Samsung HP Galaxy A05sDeskripsi:- Processor : Snapdragon 680 - Size : 6.7" - Technology : PLS LCD, 90 Hz - Resolution : FHD+ - Rear Camera Resolution : 50MP + 2MP + 2MP - Main Camera Auto Focus : Yes - Rear Camera - OIS : No - Rear Camera - Zoom : Digital Zoom up to 10x - Front Camera Resolution : 13.0 MP - Front Camera Auto Focus : No - Video Resolution : FHD (1920 x 1080)@30fps - RAM : 6GB - ROM : 128GB - SIM Tray : Dual-SIM - Network Type :4G - USB Interface : Data cable C to C - USB Version : USB 2.0 - Earjack : No - Bluetooth Version : Bluetooth v5.1 - NFC : No - Battery Capacity : 5000MaH 25W Fast Charging Support - Side Fingerprint : Yesatribut:
- Processor: Snapdragon 680
- Battery Capacity (mAh, Typical): 5000
- Main Camera (Auto Focus): Yes
- RAM (Gb): 6
- ROM (GB): 128
- Rear Camera Resolution: 50MP + 2MP + 2MP
- Resolution (dpi): FHD+, 1080 x 2400
- Size (inch): 6.7
- Camozzi Solenoid Valve (Namur) (Katup Solenoid)atribut:
- Material: AL body - stainless steel spool - NBR seals
- Operating Temperature (°C): 0 to 60 (using dry air -20)
- Operating Pressure (bar): 1.5 - 10 double solenoid, 2.5 - 10 single solenoid
- Installation: Directly on a Namur Interface
- Construction: Spool type (servo-pilot operated)
- Fluid: Filtered air without lubrication., If lubricated air is used, it is recommended to use ISOVG32 oil, and to never interrupt the lubrication.
- Mounting: Through 2 Ø5 holes in the valve body
- Nominal Diameter (mm): 8
- Nominal Flow (nl/minute): Qn = 1000
- Nominal Pressure (bar): 6
- Ports: 2 - 4 = NAMUR, 1 - 3 - 5 = G1/4
- Valve Functions: 3/2-way NC, NO - 5/2-way - 5/3-way CC, CO, CP
- Zebra Technologies Mobile ComputerDeskripsi:HSPA+/TD-SCDMA, HF-RFID, ANDROID 4.4.2, 2D, NUMERIC, 1GB/8GB, SE4710, NON-CHINAatribut:
- Included Accecories: Adaptor, Cable Charging
- Shell Engine Oil Rimula R5E (Oli Mesin)Deskripsi:Oli Mesin Mobil Shell Rimula R5E adalah pelumas mesin diesel yang menawarkan perlindungan dan performa mesin yang lebih baik untuk Anda.Oli Mesin Mobil Shell Rimula R5E membantu memperpanjang interval penggantian pelumas dan meningkatkan perlindungan terhadap keausan. Betapa pun panas, dingin, curam, berdebu, berlumpur ataupun lama pengoperasian Anda, ketahuilah bahwa pelumas ini akan melindungi mesin Anda dalam segala kondisi. Shell Rimula R5E pun menggunakan minyak dasar berteknologi sintetis dan aditif untuk memberikan performa hemat bahan bakar, serta melindungi mesin dalam berbagai tekanan dan temperatur pada mesin modern. Inilah pilihan yang ideal untuk operator truk tugas berat dan armada bus.Keunggulan:1. Penghematan Energi2. Kekuatan Perlindungan yang Tahan Lama3. Teknologi Oli Sintetik4. Melindungi Mesin dari Keausan dan Kotoranatribut:
- SAE Grade: 10W-40
- Specification: API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; ACEA E7, E5, E3; Global DHD-1; Caterpillar ECF-1-A, ECF-2; Cummins CES 20078, 77, 76, 72, 71; Mack EO-M, EO-M+; MAN M3275-1; MB Approval 228.3; MTU Category 2; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3, VDS-2\"
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 104-112-193237
- BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast ChargerDeskripsi:Untuk Memaksimalkan output port tipe-c, perangkat dan kabel pengisi daya juga harus mendukung pengisian cepat 65W, jika tidak maka dapat mengurangi efisiensi pengisian daya yang sebenarnya1. Kepala charger dengan design yang compact2. Teknologi GaN3 yang ditingkatkan,menawarkan konversi yang efisien untuk beberapa port output berdaya tinggi3. 4 Port untuk Pengisian Simultan4. Kabel Ekstensi tebal 1,5m5. Pengisi Daya Laptop Tipe-C Ganda 65W, mendukung Fast charging Samsung 45W*Port USB-C PD mendukung pengisian cepat hingga 65W untuk perangkat berdaya tinggi saat menggunakan satu port.Teknologi Pengisian BPS II–Teknologi Baseus Power Split 2 canggih mendeteksi dan memberikan daya optimal ke perangkat yang dicolokkan untuk melindungi baterai Anda.atribut:
- Color: Black
- GOSAVE Ecogrip Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:- Heavy duty- Cow leather- Protector layer- Rubberized cuff- Soft touchatribut:
- Color: Random Color
- Wipro Screwdriver for Handphone (Obeng)atribut:
- Dimensions (cm): 11.5x1.7x21
- Size (mm): T7x77; T8x77; 3x77 (Back Panel Opener); 3x77
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)Deskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
Daftar Harga hp samsung a10 Terbaru October 2026
| Samsung Galaxy | Rp3.699.900 |
| Vention USB Type C Fast Charge Data Cable for Android (Kabel USB) | Rp44.900 |
| Samsung HP Galaxy A05s | Rp2.599.900 |
| Apple Iphone | Rp8.899.900 |
| Camozzi Solenoid Valve (Namur) (Katup Solenoid) | Rp1.999.900 |
| Zebra Technologies Mobile Computer | Rp8.699.900 |
| Shell Engine Oil Rimula R5E (Oli Mesin) | Rp98.900 |
| BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast Charger | Rp389.900 |
| GOSAVE Ecogrip Combination Leather Gloves (Sarung Tangan) | Rp19.900 |
| Wipro Screwdriver for Handphone (Obeng) | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/1oP106614060-1.jpg)


%20(Katup%20Solenoid)/bcP108102408-3.jpg)

/hfP107016627-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/GOSAVE%20Ecogrip%20Combination%20Leather%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/P102926107-1.jpg)
/P102946280-1.jpg)
/P102212356-1.jpg)
/P102946271-1.jpg)
/reP102277986-2.jpg)
/P102812488-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)