Beli hose flexible di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Flexible DuctDeskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- YUTA Flexible Hoseatribut:
- Material: PVC and Stainless Steel
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchDeskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- TORA Flexible Hoseatribut:
- Burst Pressure (bar): 40
- Connector Material: Brass
- Hose Diameter (mm): 14
- Inside Material: EPDM
- Maximum Temperature (°C): 90
- Outside Material: SS 304
- Port Size (inch): F1/2xF1/2
- Working Pressure (Bar): 15
- INTERFLEX Flexacier PVC Spring HoseDeskripsi:Structure- Medium heavy flexible PVC hose, smooth in and outside, reinforced with steel wire.- Food grade.atribut:
- Color: Transparent
- Temperature (°C): -5 to +60
- ROHA Flexible PVC Duct Hoseatribut:
- Length (m): 30
- Togawa Selang Spiral Super SunDeskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeDeskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Onda Selang Fleksibelatribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- aer Woven Stainless Steel Flexible Hoseatribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)Deskripsi:-Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inchDeskripsi:Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-3100Deskripsi:Material : Sus304Pressure : 10 barPenghubung : Flangeatribut:
- Model : NK-3100
- Volk Flexible HoseDeskripsi:Volk KS-005 Flexible Hose 30 cm Kuningan F½” x F½”atribut:
- Size (inch): F1/2xF1/2
- Color: Chrome
- Coating: Chrome
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal HoseDeskripsi:-Light and flexible with excellent vibration absorption.-Other diameter and lengths are also available.-Piping connection product for labor saving and damage prevention of vacuum piping.
Daftar Harga hose flexible Terbaru March 2026
| CKE Flexible Duct | Rp159.900 |
| YUTA Flexible Hose | Rp29.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch | Rp359.900 |
| TORA Flexible Hose | Rp27.900 |
| INTERFLEX Flexacier PVC Spring Hose | Rp109.900 |
| ROHA Flexible PVC Duct Hose | Rp659.900 |
| Togawa Selang Spiral Super Sun | Rp1.999.900 |
| Trilliun Selang Air Hose (Air Duct) | Rp27.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type | Rp639.900 |
| Onda Selang Fleksibel | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Flexible%20Metal%20Hose%20Nfk%20Metal%20Touch/P102030233-1.jpg)




/e2P105605506-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%2C%20Union%20Welding%20Free%20Type/P102030240-1.jpg)

/4uP105275174-1.jpg)
/odP103055877-3.jpg)

%20Flexible%20Stainless%20Hose%20(Flange%20Type)/P102756261-1.jpg)


%2010K%20SUS%20Flexible%20Joint%20(Flexible%20Hose)%20NK-3100/P102114742-1.jpg)

/P101554792-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose/P102762314-2.jpg)