Beli hose compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Selang Kompresor
    Mulai

    Rp109.900

    Tropic Selang Kompresor
    atribut:
    • Hose Diameter (inch): 1/4
  2. KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Deskripsi:
    Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Size (inch): 5/16
    • Radius (mm): 80.0
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  3. TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp379.900

    TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  4. TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  5. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  6. TOSITA Selang Kompresor
    Mulai

    Rp86.900

    TOSITA Selang Kompresor
    atribut:
    • Color: Orange
  7. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  8. TEKIRO At Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO At Recoil Hose
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  9. Falcon Selang Kompresor
    Mulai

    Rp839.900

    Falcon Selang Kompresor
    atribut:
    • Size (mm): 8.5
  10. Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nepple) / Selang Tekanan Udara
    Mulai

    Rp80.900

    Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nepple) / Selang Tekanan Udara
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • Working Pressure (Bar): 50
  11. JLD Selang Kompresor
    Mulai

    Rp28.900

    JLD Selang Kompresor
    atribut:
    • Size (mm): 8x5
  12. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  13. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  14. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  15. CIMM Pressure Tank
    Mulai

    Rp4.999.900

  16. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  17. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  18. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  19. Hakko Eightron NEW FLEX Air Hose
    Mulai

    Rp229.900

    Hakko Eightron NEW FLEX Air Hose
    Deskripsi:
    Air Hose | Lightweight, Flexible, Long Duration, PU (Polyurethane) Air HoseCharacteristics: Duration: Polyurethane resin is strong in abrasion resistance. Thus, E-NF is suitable for air tools such as air driver.Cold Resistance: Polyurethane resin is great at cold resistance. Thus, even though temperature reaches around minus 20C, E-NF does not get harden, keeping the work efficiency.Lightweight: Compared with rubber and PVC hoses, E-NF is a light hose, reducing the burdens of your wrestles and arms.Easy to Cut: Since we print the cut mark on the hose every meter, it is easy to cut the length you would like to.Original Fittings: By using our original fittings, you can avoid accidents which are caused by incorrect choices of hose and fittings. (Size Availability: 6.5mm & 8.5mm) For more information on our original fittings, please scroll down to the end.
    atribut:
    • Fluids: Air
    • Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Color: Orange
    • Working Pressure (Bar): '0-15 at 20°C
    • Working Pressure (MPa): 0 to 1.5 (at 20°); 0 to 0.6 (at 60°)
Daftar Harga hose compressor Terbaru January 2026
Tropic Selang KompresorRp109.900
KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFCRp129.900
TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Rp379.900
TEKIRO Selang Bertekanan TinggiRp119.900
TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Rp95.900
TOSITA Selang KompresorRp86.900
TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Rp799.900
TEKIRO At Recoil HoseRp98.900
Falcon Selang KompresorRp839.900
Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nepple) / Selang Tekanan UdaraRp80.900

Data diperbarui pada 29/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait