Beli honda tiger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)atribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Number of Compartments: 6
- Number of Doors: 6
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- FSCM Chain DriveDeskripsi:Rantai roda FSCM dibuat berdasarkan pengalaman FSCM sebagai pabrik rantai satu-satunya di Indonesia selama lebih dari 30 tahun (sejak 1984) , menjadikan rantai FSCM memiliki desain optimal yang membuat kendaraan anda lebih efisien.atribut:
- Alias: Rantai Roda
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- Merck Millipore Water Sampler for Mold And Yeastatribut:
- Filter Bore Diameter (µm): 0.45
- Application: Food drink
- Culture Temperature (°C): 28-32
- Culture Time (hour): 24-72
- Storage Temperature (°C): 15 to 30
- Device Color: Yellow
- Device Material: Polyethylene paddle, SAN chamber
- Filter Surface: Lattice
- Incubation Temperature (°C): 28–32
- Incubation Time (hour): 24–72
- Main application: Beverage Analysis;Clinical Lab;Food and Beverage
- Overview: Yeast and mold sampler
- Package: Paddle
- Package Size (mm): 130x230x100
- Pore Size (µm): 0.45
- QC Organisms: Fleischmanns yeast (Saccharomyces cerevisiae) Recovery ≥80 %
- Target Microorganisms: Yeast and Mold
- pH at 25°C: 4.6 ± 0.2
- KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
Daftar Harga honda tiger Terbaru December 2025
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari) | Rp1.699.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| Tiger Sarung Tangan | Rp24.000 |
| TIGER (Office) Rak Buku | Rp1.799.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp33.000 |
| FSCM Chain Drive | Rp84.000 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102091296-1.jpg)

%20Loker%20Pakaian%206%20pintu%20(Lemari)/P101004285-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Tiger%20Sarung%20Tangan/k1P103158721-2.jpg)
%20Rak%20Buku/P101004286-1.jpg)
/P102085448-2.jpg)
/P102180679-1.jpg)


%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)


/P102927443-1.jpg)