Beli honda beat karbu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 80/90-14- Cocok untuk Scootic Yamaha Mio ,Yamaha Fino, Yamaha Xeon, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Spacy, & Suzuki Address
- TDR Roller CVT BeatDeskripsi:TDR New Generation Roller for original speed variators. TDR New Generation Roller made of CPT with specific formula and bear the relative basic weight on one side. TDR New Generation Roller represent a technical spare part for the original one, in a complete series is calibration elements capable of varying you scooter's transmission ratio and the picking up. Operation: Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time and vice versa. Variator Calibration: To optimize your engine's performances adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By decrease the rolls weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease. Advantages of Roller CVT Set TDR - Made from teflon material with high precision engine manufacturing to increase power and improve top speed engine. - Engineered with precision engine manufacturing for increase acceleration and improved top speed. - Proven on Java-Bali event travel distance more than 3.000 kilometre non-stop.atribut:
- Dimensions (cm): 8x2.5x13.5
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- Osram 2W GenuineDeskripsi:- Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).atribut:
- Base: P15D-25-1
- Nominal Voltage: 12V
- Type: T19
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
Daftar Harga honda beat karbu Terbaru February 2026
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor Scootic | Rp209.900 |
| TDR Roller CVT Beat | Rp179.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| Daytona Ultra Nano Air Filter | Rp51.900 |
| Osram 2W Genuine | Rp16.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102086001-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)



/j2P102180686-5.jpg)