Beli hitachi tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DCA Airless High-Pressure Spraying Unit
    Mulai

    Rp8.899.900

    DCA Airless High-Pressure Spraying Unit
    atribut:
    • Power (W): 2200
    • Airflow (L/minute): 3.5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 20
    • No Load Speed (rpm): 1440
  2. HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  3. NIKKEN Straight Collet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

  4. TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    Mulai

    Rp3.399.900

    TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Pressure (bar): 200
    • Pressure Controlling: Mechanical
  5. Graco Electric Powered Airless Paint Sprayers
    Mulai

    Rp13.999.900

    Graco Electric Powered Airless Paint Sprayers
    atribut:
    • UNSPSC: 31211908
    • Guns Supported: 1
    • Tip Size Included (inch): 0.015
  6. Graco Handheld Paint Sprayers
    Mulai

    Rp10.999.900

    Graco Handheld Paint Sprayers
    atribut:
    • Capacity (fl oz): 32
    • Speed: Variable
  7. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  8. HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well
    Mulai

    Rp5.699.900

    HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  9. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  10. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  11. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  12. NIKKEN Slim Collet
    Mulai

    Rp529.900

  13. BULTRAX Airless Paint Sprayer
    Mulai

    Rp3.399.900

    BULTRAX Airless Paint Sprayer
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 1800
    • Hose (m): 50
    • Extension Rod (cm): 50
    • Flow Rate (L/minute): 2.5
    • Maximum PSI: 3000
  14. HITACHI Pompa Air Non Otomatis
    Mulai

    Rp919.900

    HITACHI Pompa Air Non Otomatis
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 9
    • Suction Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Discharge Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Dimensions (mm): 220x312x224
    • Capacity (L/minute): Max. 45
    • Minimum Total Head H (m): 30
  15. Wipro Alat Semprot Cat (Airless)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Wipro Alat Semprot Cat (Airless)
    Deskripsi:
    Mesin Cat Tanpa Kompressor (Airless Paint Sprayer)Aplikasi :Airless Paint Sprayer dapat digunakan untuk cat minyak dan juga bisa untuk mengecat perabotan, tembok dll. Membuat pekerjaan interior & eksterior secara cepat, bersih & rapi
    atribut:
    • Power (W/V/Hz): 650/220-50
    • Current (A): 2.0 to 4.5
    • Maximum Fluid Delivery (L/minute): 1.1
    • Pattern Width (mm): 250-310
    • Paint Temperature (°C): 14732
    • Hose Length (m): 7.5
    • Maximum Pressure (bar): 210
    • Packaging Size WxLxH (cm): 46x40x49
    • Recommended Spray Distance (mm): 300
    • Standard Nozzle: Type 517
  16. HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp5.499.900

    HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  17. DCA Rotary Hammer
    Mulai

    Rp979.900

Daftar Harga hitachi tools Terbaru March 2026
DCA Airless High-Pressure Spraying UnitRp8.899.900
HITACHI Automatic Pump for Shallow WellRp2.799.900
NIKKEN Straight ColletRp529.900
TSUZUMI Airless Paint SprayerRp3.399.900
Graco Electric Powered Airless Paint SprayersRp13.999.900
Graco Handheld Paint SprayersRp10.999.900
Honda Power Product Pompa Air IrigasiRp4.699.900
HITACHI Automatic Well Pump for Deep WellRp5.699.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Future Star Paint SprayerRp5.899.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)